シリンジ類 :「注射器 ガラス」の検索結果

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,490 税込8,239
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1本
9,890 税込10,879
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
7,190 税込7,909
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)UNFシリンジ
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
1本
21,000 税込23,100
10日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ NS
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
1箱(25本)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
7,990 税込8,789
17日以内出荷

TGK(東京硝子器械)マニュアルLCシリンジ
針ゲージ22 対応レオダイ/バルコバルブ
1本
7,290 税込8,019
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
1組
107,000 税込117,700
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
1本
7,990 税込8,789
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE 容量(mL)10
1本
14,900 税込16,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 5本入
先端形状べベル
1組
6,590 税込7,249
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
6,790 税込7,469
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100X
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプ ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル 運転モード注入のみ プログラム機能搭載(最大99Steps) 最大流量6964349μL/時 使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%) 寸法(cm)W24×D19.5×H12.5 質量(kg)2.7 電源AC100V 50/60Hz 仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:± 容量(mL)0.5μL~60
1台
469,000 税込515,900
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状ルアーロックシリンジ用 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針細 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針E型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状横穴針 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針D型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状鈍角針 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針C型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状鋭角針 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PTFEチップ 5ヶ入
材質(チップ)PTFE
1袋
5,190 税込5,709
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

容量(μL)10 針ゲージ23
1組
5,890 税込6,479
6日以内出荷

タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状レオダイン用 針長(mm)51 外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
1箱
9,090 税込9,999
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状GAN ガス分析用 針長(mm)30 外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
9,090 税込9,999
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針B型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状テーパー 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
24日以内出荷

TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用 針形状標準針太 針長(mm)50 外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
1箱
7,190 税込7,909
3日以内出荷

1箱
14,900 税込16,390
33日以内出荷

針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
1箱(12個)
2,870 税込3,157
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
1本
1,270 税込1,397
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります