シリンジ類 :「注射針」の検索結果
関連キーワード
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥7,990
税込¥8,789
17日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。
滅菌なし
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。
薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。
針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。
針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。
指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。
シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。
ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用
針形状ルアーロックシリンジ用
針長(mm)50
外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
1箱
¥7,190
税込¥7,909
24日以内出荷
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。