TTテーパーニードルDESCO¥7,698~税込¥8,468~
1箱(50本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
TS-PニードルDESCO60日以内出荷
柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
TEニードルDESCO5日以内出荷から60日以内出荷
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
ノンテーパーシリンジ 700シリーズDESCO4日以内出荷から60日以内出荷
700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
チップキャップ 700シリーズDESCO5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。適合バレル3・5・10・30・55cc材質PE質量(g)31
レシーバーヘッド ホース付きDESCO5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
ディスペンサーDESCO当日出荷から翌々日出荷
仕様テイクアロング、白色、角型、高密度ポリエチレン、アメリカ製MENDA純正製品
ディスペンサー ガラス製琥珀色DESCO30日以内出荷
容量(cc)120仕様ワンタッチ式、丸型、琥珀色ガラス製容器トラスコ品番859-0197質量(g)160
ディスペンサーDESCO3日以内出荷
仕様ディスペンサー ロック機能付き 白 丸棒形状トラスコ品番859-0190質量(g)45.5
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~