31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1 アズワン品番65-3694-94
1本
39,980 税込43,978
48日以内出荷

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
1本
46,980 税込51,678
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
1本
33,980 税込37,378
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
1本
35,980 税込39,578
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
1本
46,980 税込51,678
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
1本
45,980 税込50,578
48日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
1本ほか
34,980 税込38,478
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1 アズワン品番65-3694-85
1本
39,980 税込43,978
48日以内出荷

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1 アズワン品番65-3694-74
1本
39,980 税込43,978
48日以内出荷

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1 アズワン品番65-3694-14
1本
33,980 税込37,378
48日以内出荷

ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 アズワン品番65-3694-68
1本
39,980 税込43,978
48日以内出荷

レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
1本
29,980 税込32,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1 アズワン品番65-3695-24
1本
34,980 税込38,478
48日以内出荷

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1 アズワン品番65-3694-11
1本
35,980 税込39,578
48日以内出荷

1個
6,088 税込6,697
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
1本
49,980 税込54,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
1本
39,980 税込43,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:2.5 mL タイプ:固定ルアーチップ 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1 アズワン品番65-3694-98
1本
34,980 税込38,478
48日以内出荷

オートサンプラー用シリンジ。アジレント社用。Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
1本ほか
29,980 税込32,978
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
1本
36,980 税込40,678
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクション アズワン品番65-3694-61
1本
36,980 税込40,678
48日以内出荷

レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
1本
36,980 税込40,678
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
1本
36,980 税込40,678
48日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
1箱(1個)
159,800 税込175,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
1本
36,980 税込40,678
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 アズワン品番65-3694-65
1本
39,980 税込43,978
48日以内出荷

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
1本
43,980 税込48,378
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
1本
51,980 税込57,178
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)。針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1 アズワン品番65-3695-28
1本
34,980 税込38,478
48日以内出荷

『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります