シリンジ類 :「気体」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:50uL 最小目盛(uL):1.0 タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1
アズワン品番65-3694-14
1本
¥33,980
税込¥37,378
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
仕様容量:2.5mL タイプ:交換針型 針先形状:べベル プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:23 針外径(mm):0.63 針内径(mm):0.32 入数:1
アズワン品番65-3694-94
1本
¥39,980
税込¥43,978
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:2.5 mL タイプ:固定ルアーチップ 針先形状:- プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):- 針ゲージ:- 針外径(mm):- 針内径(mm):- 入数:1
アズワン品番65-3694-98
1本
¥34,980
税込¥38,478
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
『体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ピペット/ピペッター/スポイト
- ビュレット
- シリンジ類
- 分注器/ディスペンサー
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。