10ページ目: シリンジ類

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
820件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.ELCシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
36,980税込40,678
1本
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.Eナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E
43,980税込48,378
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.Eナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E
51,980税込57,178
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き S.G.ELCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付きS.G.E
34,980税込38,478
1本
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28
マイクロシリンジ 交換タイプ ユニオンツールマイクロシリンジ 交換タイプユニオンツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ ユニオンツールプランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプユニオンツール
19,880税込21,868
1本
翌々日出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いているため、プランジャーが曲がるリスクが低減できます。ドイツ製シリンジ
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
36,980税込40,678
1本
48日以内出荷から63日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
35,980税込39,578
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
マイクロシリンジポンプ KDSマイクロシリンジポンプKDS
459,800税込505,780
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
大型のタッチパネルを備えたマイクロシリンジポンプです。 ディスプレイに作動中の全ての情報が表示されます。 振動の影響を受けず、安定した流動を行えます。 縦置きでも使用でき、その際にはディスプレイも自動で回転します。 複数のプログラムを同時に開くことができます。また、プログラム進行はファイルに保存されるため、後からアクセスすることができます。
電源(V)AC100~240(50/60Hz)再現性±0.05%
マイクロシリンジポンプ KDSマイクロシリンジポンプKDS
349,800税込384,780
1個
40日以内出荷
シリンジ1本の注入専用モデルです。 シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。 最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。 バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。 シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。 最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時寸法(mm)230×152×130質量(kg)2電源(V)AC100~120(50/60Hz)精度±<1%再現性±<0.1%運転モード注入のみシリンジ取付数(本)1適合シリンジ10μL~60mL
超微量サンプル用シリンジ ケニス超微量サンプル用シリンジケニス
21,980税込24,178
1本
30日以内出荷
先端がロック形状になったマイクロシリンジです。
先端形状ロック
バイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプ SETonicバイアル用シリンジ 液体・気体用 固定タイプSETonic
7,198税込7,918
1本
当日出荷から10日以内出荷
厚いセプタムや、薄いプラスチック、ビニールなどに突き刺す場合の横穴針です。 詰りが問題の場合横穴針を使用しサンプルを引き出せます。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)(針)51タイプ(針)固定先端(針)横穴
AGILENT H 用シリンジ 交換タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 交換タイプSETonic
7,398税込8,138
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換先端(針)円錐形針長(mm)42
AGILENT H 用シリンジ 固定タイプ SETonicAGILENT H 用シリンジ 固定タイプSETonic
6,198税込6,818
1本
当日出荷
Agilent7673オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ SETonicSHIMADZU用シリンジ 交換タイプSETonic
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入 SETonic針 針先端:円錐形 オートサンプラー 3本入SETonic
6,398税込7,038
1箱(3本)
当日出荷
仕様オートサンプラー先端(針)円錐形
シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
6日以内出荷
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
VAN金属連結針 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)マニュアルLCシリンジTGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1本
6日以内出荷から48日以内出荷
針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
アジレント用シリンジ TGK(東京硝子器械)アジレント用シリンジTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1本
6日以内出荷
容量(μL)10
互換針 レオダイン用5本入 TGK(東京硝子器械)互換針 レオダイン用5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状レオダイン用針長(mm)51外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
互換針 ガス分析用 GLL用 TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状ルアーロックシリンジ用針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針F型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針細針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
互換針61型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状GAN ガス分析用針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針D型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針D型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鈍角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針C型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針C型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鋭角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針B型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針B型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状テーパー針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
PTFEチップ 5ヶ入 TGK(東京硝子器械)PTFEチップ 5ヶ入TGK(東京硝子器械)
5,190税込5,709
1袋
3日以内出荷から24日以内出荷
材質(チップ)PTFE
PTFEチップ交換キット TK-001 TGK(東京硝子器械)PTFEチップ交換キット TK-001TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1箱
33日以内出荷
タイプガス分析用
UNFシリンジ TGK(東京硝子器械)UNFシリンジTGK(東京硝子器械)
21,000税込23,100
1本
10日以内出荷から24日以内出荷
シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1本
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
107,000税込117,700
1組
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
VAN金属針 90°カット先 VAN(翼工業)VAN金属針 90°カット先VAN(翼工業)
10,980税込12,078
1箱(12本)
15日以内出荷
針先形状が90°カットになっており、液状の吸上げに適しております。工場などでのサンプリングや、細かい部分の接着などにも使用可能です。
ゲージ17G針径×長さL(Φmm×mm)1.5×150角度(°)針先:90材質針/SUS304、針基/真鍮にニッケルメッキ仕様針基:ロック基アズワン品番61-9093-43
ロック型 横穴針 23G ジーエルサイエンスロック型 横穴針 23Gジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
ガラス製気体試料採取混合容器 ジーエルサイエンスガラス製気体試料採取混合容器ジーエルサイエンス
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
マイクロシリンジ 7105KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7105KHCH PT-3大阪ケミカル
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7105KHCH容量(μL)5.0針ゲージ24
マイクロシリンジ 7102KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7102KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7102KHCH容量(μL)2.0針ゲージ23
マイクロシリンジ 7002KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7002KHCH PT-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1本
14日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7002KHCH容量(μL)2.0針ゲージ25
マイクロシリンジ 7101KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7101KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7101KHCH容量(μL)1.0針ゲージ22S

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類