13ページ目: シリンジ類

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
820件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスタイトシリンジ 1702RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1702RN大阪ケミカル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
型式1702RN容量(μL)25針ゲージ22S
ガスタイトシリンジ 1701RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1701RN大阪ケミカル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
仕様互換針タイプ型式1701RN容量(μL)10針ゲージ26S
ガスタイトシリンジ 1750TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1750TLL大阪ケミカル
20,980税込23,078
1本
6日以内出荷
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-722型式1750TLL容量(μL)500
ガスタイトシリンジ 1725TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1725TLL大阪ケミカル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
仕様対応ニードル:N-722S TLLタイプ(ルアーロック)型式1725TLL容量(μL)250
ガスタイトシリンジ 1710TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1710TLL大阪ケミカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
仕様対応ニードル:N-722S TLLタイプ(ルアーロック)型式1710TLL容量(μL)100
ガスタイトシリンジ 1705TLL 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1705TLL大阪ケミカル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
仕様対応ニードル:N-722S TLLタイプ(ルアーロック)型式1705TLL容量(μL)50
ガスタイトシリンジ 1725LTN PT-5 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1725LTN PT-5大阪ケミカル
20,980税込23,078
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ 横穴針型式1725LTNPT-5容量(μL)250針ゲージ22S
ガスタイトシリンジ 1710N PT-5 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1710N PT-5大阪ケミカル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ 横穴針型式1710NPT-5容量(μL)100針ゲージ22S
ガスタイトシリンジ 1705N PT-5 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1705N PT-5大阪ケミカル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ 横穴針型式1705NPT-5容量(μL)50針ゲージ22S
ガスタイトシリンジ 1702N PT-5 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1702N PT-5大阪ケミカル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ 横穴針型式1702NPT-5容量(μL)25針ゲージ22S
ガスタイトシリンジ 1701N PT-5 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1701N PT-5大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
仕様固定針Nタイプ 横穴針型式1701NPT-5容量(μL)10針ゲージ26S
ガスタイトシリンジ 1750LT 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1750LT大阪ケミカル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722型式1750LT容量(μL)500
ガスタイトシリンジ 1725LT 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1725LT大阪ケミカル
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722S型式1725LT容量(μL)250
ガスタイトシリンジ 1705LT 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1705LT大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722S型式1705LT容量(μL)50
ガスタイトシリンジ 1702LT 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1702LT大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722S型式1702LT容量(μL)25
ガスタイトシリンジ 1701LT 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1701LT大阪ケミカル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-726S型式1701LT容量(μL)10
ガスタイトシリンジ 1750LTN PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1750LTN PT-2大阪ケミカル
18,980税込20,878
1本
10日以内出荷
仕様固定針Nタイプ型式1750LTNPT-2容量(μL)500針ゲージ22
ガスタイトシリンジ 1710N PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1710N PT-2大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ型式1710NPT-2容量(μL)100針ゲージ22S
ガスタイトシリンジ 1702N PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1702N PT-2大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ型式1702NPT-2容量(μL)25針ゲージ22S
ガスタイトシリンジ 1701N PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1701N PT-2大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
仕様固定針Nタイプ型式1701NPT-2容量(μL)10針ゲージ26S
RNシリンジ用交換針 大阪ケミカルRNシリンジ用交換針大阪ケミカル
16,980税込18,678
1箱(6個)
6日以内出荷
交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めする。 デッドボリュームのない交換針。
ガスタイトシリンジ 1010RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1010RN大阪ケミカル
40,980税込45,078
1本
6日以内出荷
仕様互換針タイプ型式1010RN容量(mL)10針ゲージ22
ガスタイトシリンジ 1001LT 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001LT大阪ケミカル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
仕様対応ニードル:KF-722 LTタイプ(ルアーチップ)型式1001LT容量(mL)1
ガスタイトシリンジ 1001LTN PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1001LTN PT-2大阪ケミカル
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準型式1001LTNPT-2容量(mL)1針ゲージ22
TEニードル DESCOTEニードルDESCO
5,998税込6,598
1箱(50本)
5日以内出荷から60日以内出荷
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途消耗品の交換に。材質ステンレス・PE
ワイパーピストン 700シリーズ DESCOワイパーピストン 700シリーズDESCO
3,098税込3,408
1箱(50個)
5日以内出荷から90日以内出荷
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途消耗品の交換に。材質PE
ノンテーパーシリンジ 700シリーズ DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズDESCO
6,698税込7,368
1箱(50個)
4日以内出荷から60日以内出荷
700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。材質PE
チップキャップ 700シリーズ DESCOチップキャップ 700シリーズDESCO
2,798税込3,078
1箱(50個)
5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。適合バレル3・5・10・30・55cc材質PE質量(g)31
ガラス浣腸器(実験用) ナリカガラス浣腸器(実験用)ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個(30mL)ほか
3日以内出荷
一定量の試料の採取や圧力の実験に。
ステンレスシリンジ SSYシリーズ 武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ武蔵エンジニアリング
21,980税込24,178
1本
12日以内出荷
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
容量(mL)10アズワン品番63-1675-22
標準ニードル 岩下標準ニードル岩下
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
トラスコ品番855-5958材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ質量(g)22針長(mm)13外径(mm)0.36内径(mm)0.18
マイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズ ハミルトンマイクロシリンジ Neuro Syringe 4015シリーズハミルトン
90,899税込99,989
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
神経科学研究のためのマイクロシリンジです。高い精度で50nLの注入を実現極微細なニードルにより動物に与えるダメージを軽減針先にまでワイヤーが通るため、デッドボリュームフリー。用途によりスリーブを選択可能
交換針 PT-3 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01 ハミルトン交換針 PT-3 NEUROS REPLACEMENT NEEDLES 6/PK 65461-01ハミルトン
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
交換針(PT-3)
アズワン品番61-3526-85
液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 TCV-S3-3シリーズ 武蔵エンジニアリング液ダレ防止弁 バルブ用R1/8 TCV-S3-3シリーズ武蔵エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング高精細ノズル 2条ネジ仕様 FN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
20,980税込23,078
1本
当日出荷から16日以内出荷
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:SUS
パーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ 武蔵エンジニアリングパーフロ製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ武蔵エンジニアリング
18,980税込20,878
1パック(20個)
6日以内出荷から13日以内出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング パーフロ製
アンチ・スタティックアダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリングアンチ・スタティックアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
種別シリンジ用
横出しアダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング横出しアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
容量(mL)20~70種別Σ用 シリンジ用アズワン品番61-3589-34
ステンレスシリンジ SSYシリーズ 武蔵エンジニアリングステンレスシリンジ SSYシリーズ武蔵エンジニアリング
15,980税込17,578
1本
17日以内出荷
高温状態での吐出や、高い圧力をかけて吐出する際に最適なステンレス製シリンジ。
カラーシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリングカラーシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1パック(50本)
8日以内出荷から13日以内出荷
液剤別の品種管理等に最適なカラーシリンジ。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類