16ページ目: シリンジ類

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
820件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付き S.G.Eオンカラムシリンジ/ガスタイトシリンジ 10μL 002500 交換針型 検量証明書付きS.G.E
39,980税込43,978
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:交換針型 針先形状:オンカラム プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):75 針ゲージ:- 針外径(mm):0.17 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-85
工業用注射器 20mL VAN(翼工業)工業用注射器 20mLVAN(翼工業)
2,898税込3,188
1本
22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)20規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
工業用注射器 10mL VAN(翼工業)工業用注射器 10mLVAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mLTGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1本
10日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
島津用交換針 N10-S-0.63 2本入 TGK(東京硝子器械)島津用交換針 N10-S-0.63 2本入TGK(東京硝子器械)
5,890税込6,479
1組
6日以内出荷
容量(μL)10針ゲージ23
ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)
469,000税込515,900
1台
6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60
マイティーブレンダープラス 大阪ケミカルマイティーブレンダープラス大阪ケミカル
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
手動で可変ダイヤルを回すことにより6000~19000rpmまで無段階で速度調節できます。 押している間だけ最高速度で運転するフラッシュボタン、1分間徐々に速度が上がる自動制御ボタン、最高速度で1分間運転するタイマーボタンと使い分けができる3種類のファンクションボタンが付いています。 混合、粉砕の状況に応じた50mL~1.2Lまでさまざまな粉砕容器に対応します。
質量(kg)2.1品番MT-PLUS品名マイティブレンダープラス 本体のみ電源100V 50/60Hz 280W外形寸法W175×D190×H215mm回転数6000~19000rpm定格時間3分
マイティーブレンダー 大阪ケミカルマイティーブレンダー大阪ケミカル
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
回転数19000rpm電源100V 50/60Hz 280W定格時間3分
大容器用容器分解キット  WC-3用 大阪ケミカル大容器用容器分解キット WC-3用大阪ケミカル
34,980税込38,478
1組
6日以内出荷
容器分解キット ニューパワーミル用 大阪ケミカル容器分解キット ニューパワーミル用大阪ケミカル
29,980税込32,978
1組
6日以内出荷
タンパー  ABS-V用 大阪ケミカルタンパー ABS-V用大阪ケミカル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
2Lポリカ容器セット HGBSS用 大阪ケミカル2Lポリカ容器セット HGBSS用大阪ケミカル
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
変換アダプター  LBC15用 大阪ケミカル変換アダプター LBC15用大阪ケミカル
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
デジタルタコメーター  7009用 大阪ケミカルデジタルタコメーター 7009用大阪ケミカル
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ゴムカプラー  OML-1用 大阪ケミカルゴムカプラー OML-1用大阪ケミカル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
カッター脱着キット D3V用 大阪ケミカルカッター脱着キット D3V用大阪ケミカル
6,998税込7,698
1組
5日以内出荷
留めネジ  D3V-10用 大阪ケミカル留めネジ D3V-10用大阪ケミカル
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
SUSカッターのみ 真空焼入 大阪ケミカルSUSカッターのみ 真空焼入大阪ケミカル
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
エキストリームミル バリアブル 大阪ケミカルエキストリームミル バリアブル大阪ケミカル
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
エキストリームミル タイマー 大阪ケミカルエキストリームミル タイマー大阪ケミカル
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
4L SUS容器 大阪ケミカル4L SUS容器大阪ケミカル
379,800税込417,780
1個
6日以内出荷
V字カッター 真空焼入 大阪ケミカルV字カッター 真空焼入大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ミルカッター 真空焼入 大阪ケミカルミルカッター 真空焼入大阪ケミカル
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
フィルター 60メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 60メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 40メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 40メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 20メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 20メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 14メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 14メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
フィルター 10メッシュ  PLC-2M用 大阪ケミカルフィルター 10メッシュ PLC-2M用大阪ケミカル
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
ナット脱着レンチ  ABS-V/W用 大阪ケミカルナット脱着レンチ ABS-V/W用大阪ケミカル
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
カッターアセンブリ ウエット 大阪ケミカルカッターアセンブリ ウエット大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
カッターアセンブリ ドライ 大阪ケミカルカッターアセンブリ ドライ大阪ケミカル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
1.5Lポリカ容器  ABS用 大阪ケミカル1.5Lポリカ容器 ABS用大阪ケミカル
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
カッターアセンブリー  PN-K01用 大阪ケミカルカッターアセンブリー PN-K01用大阪ケミカル
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷
カッターアッセンブリー 大阪ケミカルカッターアッセンブリー大阪ケミカル
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
SUS容器セット 大阪ケミカルSUS容器セット大阪ケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
マイティブレンダー用容器アダプタ 大阪ケミカルマイティブレンダー用容器アダプタ大阪ケミカル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
マイティブレンダーのオプション品です。
品番PN-MW01品名マイティブレンダー用容器アダプター
ボトルカップ 250mL 容器一式 大阪ケミカルボトルカップ 250mL 容器一式大阪ケミカル
25,980税込28,578
1組
6日以内出荷
マイティブレンダーのオプション品です。
品番BC250M品名ボトルカップ 250mL容器一式
SUS容器 大阪ケミカルSUS容器大阪ケミカル
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
標準フタ 大阪ケミカル標準フタ大阪ケミカル
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
型式PN-W22品名標準フタ
SUS容器 大阪ケミカルSUS容器大阪ケミカル
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
型式PN-W21品名SUS容器

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類