3ページ目: シリンジ類

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
820件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハミルトン マイクロシリンジ ハミルトンハミルトン マイクロシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
精度誤差±1%です。。世界中の研究所などでその性能の高さが認められ、シリンジの標準品として使用されています。
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン(PP)針長(mm)252018年トラスコ掲載ページ3 1121
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)5
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(mL)2.5
UVブロックシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリングUVブロックシリンジ 目盛付武蔵エンジニアリング
12,980税込14,278
1パック(50本)
当日出荷
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック伊藤製作所(シリンジ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス微量サンプル用ディスポシリンジケニス
5,498税込6,048
1箱(20本)
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
バレルスタンドSS04Ver.3 岩下バレルスタンドSS04Ver.3岩下
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バレル内の材料が逆流しないように立てて置くスタンドです。5、10、30、50mLバレルに対応しています。バレル・アダプタアッセンブリは別売です。
トラスコ品番194-8203質量(g)280適合バレル5mL、10mL、30mL、50mL
ツインニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリングツインニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷から33日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
高精細ノズル FN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング高精細ノズル FN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
20,980税込23,078
1本
当日出荷から24日以内出荷
Φ数10μmからのμディスペンスを実現。
材質針元:真鍮(Niメッキ)
PTFEノズル TNシリーズ 武蔵エンジニアリングPTFEノズル TNシリーズ武蔵エンジニアリング
9,598税込10,558
1パック(50本)
当日出荷
金属ニードルが使用できない液体材料の吐出に適しています。
材質針/PTFE、針元/ポリアセタール
オートサンプラ用シリンジ ヤマト科学オートサンプラ用シリンジヤマト科学
7,398税込8,138
1個ほか
当日出荷
容量(μL)10仕様テーパーニードル ニードル固定型長さ(mm)42針ゲージ23-26sチップタイプHP
MN-22G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-22G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-21G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1本
当日出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2376材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】紫質量(g)6内径(Φmm)0.51外径(Φmm)0.82針長(mm)13
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1本
当日出荷から24日以内出荷
ロック型 普通針 23G ジーエルサイエンスロック型 普通針 23Gジーエルサイエンス
5,298税込5,828
1セット(12本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
注射筒交換針です。 用途に合わせて選定してください。
HENKE シリンジキャップ HENKEHENKE シリンジキャップHENKE
3,498税込3,848
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
ディスポシリンジ用に開発されたHENKE社のシリンジキャップです。ルアーチップ、ルアーロックともに使用できます。
材質ABS樹脂
活栓コック付注射器 ケニス活栓コック付注射器ケニス
819税込901
1個
当日出荷
コックの開閉だけで、手軽に減圧・加圧実験が行えます。
材質ポリプロピレン目盛(mL)1
ハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用 RNシリーズ用交換針ハミルトン
15,980税込17,578
1組(6本)
当日出荷から4日以内出荷
STDニードル 岩下STDニードル岩下
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。様々な材料に使用可能です。
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ針長(mm)132018年トラスコ掲載ページ3 1121
プランジャー 岩下プランジャー岩下
4,498税込4,948
1セット(50個)
当日出荷
加圧時に独自のリップシール構造により高粘度材料の高精度吐出に優れ、材料を無駄なく使いきることが可能です。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122材質ポリエチレン
MN-20G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-20G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-18G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-18G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セットICOMES
11,980税込13,178
1セット(20個)
8日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)SGEシリンジTGK(東京硝子器械)
9,890税込10,879
1本
当日出荷から15日以内出荷
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
10,980税込12,078
1本
当日出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
4ピンニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング4ピンニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
ハケノズル BN-Sシリーズ 武蔵エンジニアリングハケノズル BN-Sシリーズ武蔵エンジニアリング
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ニードル型ノズルでは困難な、広範囲の面塗布を実現。
材質ハケ部/ポリエステル繊維、針元/ポリエチレン他
UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリングUV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング
2,798税込3,078
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-83
ミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ 青 MLP-Bシリーズ武蔵エンジニアリング
3,298税込3,628
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ややきつめ、5ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)5用アズワン品番61-3589-70
ニトリルゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ 武蔵エンジニアリングニトリルゴム製アダプターチューブ用Oリング ORGシリーズ武蔵エンジニアリング
379税込417
1パック(20個)
当日出荷から13日以内出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング ニトリルゴム製
シリコーンゴム製アダプターチューブ用Oリング 1mL用 ORGシリーズ 武蔵エンジニアリングシリコーンゴム製アダプターチューブ用Oリング 1mL用 ORGシリーズ武蔵エンジニアリング
759税込835
1パック(20個)
翌々日出荷から10日以内出荷
アダプターチューブ用Oリング。
種別アダプターチューブ用Oリング シリコーンゴム製
目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1パック(50本)
当日出荷から13日以内出荷
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
容量(mL)100目盛(mL)1先端外径(Φmm)4
チップキャップ 岩下チップキャップ岩下
2,898税込3,188
1セット(50個)
当日出荷
材料充填後に起きやすい液漏れ、バレル先端の汚れ、ニードル取り付け部の破損などをダブルロックシールにより防止します。
トラスコ品番836-3239材質ポリエチレン質量(g)372018年トラスコ掲載ページ3 1122
ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン
14,980税込16,478
1組(6本)
当日出荷から4日以内出荷
適合シリンジRNシリーズ交換針/701RN~710RN、1701RN~1710RN、725RN~750RN、1725RN~1010RN、メタルハブ付交換針/TLLシリンジ、CTFEハブ付交換針/TLシリンジ
SGEマイクロシリンジ トレイジャンサイエンティフィックジャパンSGEマイクロシリンジトレイジャンサイエンティフィックジャパン
5,398税込5,938
1本
当日出荷から31日以内出荷
耐久・耐溶媒・耐熱性に優れたマイクロシリンジです。 5型(F/R)と10型(F/R)のバレルにはプランジャーの曲がりを保護する金属スリーブが付いています。 針先は液体をスムーズに吐出させるための標準的なタイプです。
MN-28G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-28G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
MN-15G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-15G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
予約販売
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類