6ページ目: シリンジ類

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
820件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシーバーヘッド ホース付き DESCOレシーバーヘッド ホース付きDESCO
6,698税込7,368
1箱
5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
シリンジ&ピストンセット DESCOシリンジ&ピストンセットDESCO
9,398税込10,338
1箱(50個)
5日以内出荷から60日以内出荷
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途消耗品の交換に。材質PE
VAN金属連結針 VAN(翼工業)VAN金属連結針VAN(翼工業)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷から33日以内出荷
シリンジ同士を結合し、シリンジ内の液体を混合できます。液体を混合する為のアダプターとして使用できます。
液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ 武蔵エンジニアリング液ダレ防止弁 バレル用R1/4 TCV-S3-2シリーズ武蔵エンジニアリング
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ 武蔵エンジニアリング液ダレ防止弁 シリンジ用ルアロックプラグ TCV-S3-1シリーズ武蔵エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
当日出荷から13日以内出荷
新設計のバルブ機構により、極めて優れたシール性を発揮した液ダレ防止弁です。
3ピンニードル DNシリーズ 武蔵エンジニアリング3ピンニードル DNシリーズ武蔵エンジニアリング
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
多点同時吐出でタクトを1/2~1/4に!
材質針/SUS、針元/真鍮(Niメッキ)
精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ 武蔵エンジニアリング精密ノズル 2条ネジ仕様 HN-0シリーズ武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1本
当日出荷から13日以内出荷
フィラー入り液剤を高精度に安定塗布が可能です。
材質針/SUS針元/SUS
UV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ 武蔵エンジニアリングUV材料用シリンジヘッドキャップ HCシリーズ武蔵エンジニアリング
2,198税込2,418
1パック(50個)
当日出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(UV対応、3ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)3用アズワン品番61-3589-82
フロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ 武蔵エンジニアリングフロートワイパープランジャ 黄 FLPシリーズ武蔵エンジニアリング
2,498税込2,748
1パック(50個)
10日以内出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。(ゆるめ、1ml用)
材質ポリエチレン製適合容量(mL)1用アズワン品番61-3589-62
アンチ・スタティックアダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリングアンチ・スタティックアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
Σディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(帯電防止仕様)
容量(mL)20~70種別Σ用 シリンジ用アズワン品番61-3589-37
横出しアダプターチューブ ATシリーズ 武蔵エンジニアリング横出しアダプターチューブ ATシリーズ武蔵エンジニアリング
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。(横出し仕様)
種別シリンジ用
ノズル乾燥防止キャップ 武蔵エンジニアリングノズル乾燥防止キャップ武蔵エンジニアリング
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
シリンジスタンドで使用可能な、ノズル乾燥防止用のキャップです。
アズワン品番61-3591-34
シリンジヘッドキャップ 武蔵エンジニアリングシリンジヘッドキャップ武蔵エンジニアリング
2,898税込3,188
1パック(50個)
13日以内出荷
シリンジ上部を密閉するキャップです。(1ml用)
材質ポリエチレン製アズワン品番61-3589-76
アダプターチューブ 武蔵エンジニアリングアダプターチューブ武蔵エンジニアリング
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ディスペンサとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
容量(mL)1シリンジ用アズワン品番61-3589-22
試薬混合用シリンジアダプター 三商試薬混合用シリンジアダプター三商
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様メス5A材質真鍮・クロムメッキ全長(mm)25
ニチリョー シリンジ NICHIRYO(ニチリョー)ニチリョー シリンジNICHIRYO(ニチリョー)
34,980税込38,478
1セット(100個)
12日以内出荷
容量(mL)0.05材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-5001-11
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
900税込990
1個
当日出荷から3日以内出荷
フットスイッチ 岩下フットスイッチ岩下
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
コントローラに接続し、ON/OFFを制御する足踏み式スイッチです。
用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。仕様4ピンコネクタトラスコ品番855-6007質量(g)340コード長さ(m)1.52018年トラスコ掲載ページ3 1123
バレルキャップ 岩下バレルキャップ岩下
1,498税込1,648
1セット(50個)
当日出荷
バレル保管時の液漏れを防止します。吐出する材料を入れるバレルのフタとして使用します。バレルの上部に取り付ける保管用キャップです。
2018年トラスコ掲載ページ3 1122
チューブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)チューブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様ペリスタルテックポンプ交換用チューブです。材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)202018年トラスコ掲載ページ3 1118
透明シリンジバレル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)透明シリンジバレルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
14,980税込16,478
1セット(30mL×20個)ほか
当日出荷
用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml仕様デジタルシリンジ塗布機用パーツ2018年トラスコ掲載ページ3 1118
電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジICOMES
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。
セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
MN-16G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-16G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-26G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-26G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
7日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
外径(mm)0.51内径(mm)0.26
カートリッジ 武蔵エンジニアリングカートリッジ武蔵エンジニアリング
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
材質本体/アルミニウム、バレル/PE(ポリエチレン)、チューブアダプター/PP(ポリプロピレン)、ルアーロックアダプター/フッ素樹脂、Oリング/バイトン(R)
シーラントカートリッジ 武蔵エンジニアリングシーラントカートリッジ武蔵エンジニアリング
43,980税込48,378
1個
10日以内出荷
仕様※適合機種(mL):ML-5000X II・ML-5000Xmini・MS-1材質アルミニウム質量(g)500サイズ(mm)Φ66×321
ハミルトンマイクロシリンジNPT5 ハミルトンハミルトンマイクロシリンジNPT5ハミルトン
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
容量(μL)10アズワン品番2-410-06
ディスポテーパーチップ ベテルディスポテーパーチップベテル
9,990税込10,989
1箱(100個)
当日出荷
仕様嵌合部:ルアードロック基タイプシリンジ、ディスペンサー、適合ディスペンサー:岩下エンジニアリング・ 武蔵エンジニアリング汎用タイプ等材質チップ/PP(ポリプロピレン)、ビニール梱包/PE(ポリエチレン)耐薬品性有機溶剤/○、塩類/◎、アルカリ/◎、酸類/◎、酸化/○適合シリンジテルモ・ニプロ・JMS等
PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)PTFEチップ伊藤製作所(粉砕機)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質テフロン(四フッ化エチレン)タイプGAN用PTFEチップ
マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ伊藤製作所(シリンジ)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から12日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)250
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
容量(μL)10
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
16,980税込18,678
1個
当日出荷から33日以内出荷
容量(μL)50
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
容量(μL)25
マイクロシリンジ ハミルトンマイクロシリンジハミルトン
39,980税込43,978
1個
12日以内出荷から24日以内出荷
容量(μL)5
プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り 岩下プラスチック曲げニードルPN-15G-13B 20本入り岩下
2,698税込2,968
1本
10日以内出荷
安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2366材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン【針基】茶色質量(g)6内径(Φmm)1.37外径(Φmm)1.82針長(mm)13
STDニードルMN-25G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-25G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
STDニードルMN-23G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-23G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
STDニードルMN-20G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-20G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷
STDニードルMN-18G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-18G-13 120本入り岩下
14,980税込16,478
1個
当日出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類