7ページ目: シリンジ類

シリンジ類とは、一般的には注射筒と呼ばれる器具で、気体や液体の吸引および注入に使用されます。外側に円筒形の筒があり、中側に可動式の押子が組み合わされた構造が一般的です。先端に注射針が付いているものとそうでないもので、針付きシリンジ、針無しシリンジと区別する場合が多くなります。シリンジフィルターを付けてろ過に使用したり、物理や有機化学の実験・研究の現場で、液体や気体の注入や体積の測定などにも利用されたりします。素材は、プラスチック製やガラス製、金属製のものがあり、感染や滅菌などの観点から使い捨てに使用されるものが多いです。
820件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STDニードルMN-14G-13 120本入り 岩下STDニードルMN-14G-13 120本入り岩下
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
PTFEニードルTN-UV-0.4-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.4-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2343材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.4針長(mm)25
PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り 岩下PTFEニードルTN-UV-0.3-25 20本入り岩下
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。 紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用トラスコ品番134-2100材質針:PTFE、針基:ポリプロピレン質量(g)68内径(Φmm)0.3針長(mm)25
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
146,000税込160,600
1個
23日以内出荷
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
シリンジポンプエコノミー アズワンシリンジポンプエコノミーアズワン
159,000税込174,900
1個
当日出荷
アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
3方活栓(L型180°) ナリカ3方活栓(L型180°)ナリカ
300税込330
1個
7日以内出荷
ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
シリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mm アズワンシリンジポンプ リモコンタイプ ドライブ部 230×54×94mmアズワン
130,000税込143,000
1個
10日以内出荷
ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
モーター小型ステッピングモーター質量(kg)1寸法(mm)230×54×94適合容量(mL)1.0~5(シリンジ)掛数(個)【シリンジ】1仕様ドライブ部容量(mL)1~50アズワン品番1-7608-32
75mL用容器分解キット  WC-3用 大阪ケミカル75mL用容器分解キット WC-3用大阪ケミカル
29,980税込32,978
1組
6日以内出荷
ドライブソケット  ABS用 大阪ケミカルドライブソケット ABS用大阪ケミカル
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
プルーフカバー  D3V-10用 大阪ケミカルプルーフカバー D3V-10用大阪ケミカル
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
150mL用容器分解キット 大阪ケミカル150mL用容器分解キット大阪ケミカル
29,980税込32,978
1組
6日以内出荷
PTFEシリンジF 17mm 0.45μm 大阪ケミカルPTFEシリンジF 17mm 0.45μm大阪ケミカル
25,980税込28,578
1箱(100個)
5日以内出荷
PSEシリンジF 17mm 0.45μm 大阪ケミカルPSEシリンジF 17mm 0.45μm大阪ケミカル
32,980税込36,278
1箱(100個)
当日出荷
GMFシリンジF 30mm 3.1μm 大阪ケミカルGMFシリンジF 30mm 3.1μm大阪ケミカル
37,980税込41,778
1箱(100個)
6日以内出荷
ルアーロックPシリンジ滅菌20mL classI 大阪ケミカルルアーロックPシリンジ滅菌20mL classI大阪ケミカル
9,798税込10,778
1箱(100個)
3日以内出荷
ハミルトン ASシリンジ 10μL 23G 大阪ケミカルハミルトン ASシリンジ 10μL 23G大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
予約販売
ハミルトン シリンジ 95N 大阪ケミカルハミルトン シリンジ 95N大阪ケミカル
33,980税込37,378
1本
6日以内出荷
ガスタイトシリンジ 1005RN 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1005RN大阪ケミカル
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷
仕様互換針タイプ型式1005RN容量(mL)5針ゲージ22
MN-26G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-26G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
当日出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
TN-1.6-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-1.6-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています。
PNC-30G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-30G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
MN-14G-13 STDニードル 岩下エンジニアリングMN-14G-13 STDニードル岩下エンジニアリング
1,998税込2,198
1セット(12本)
4日以内出荷
金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
PNC-19G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-19G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
6日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
TN-0.8-25 PTFEニードル 岩下エンジニアリングTN-0.8-25 PTFEニードル岩下エンジニアリング
4,398税込4,838
1セット(20本)
当日出荷
金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。サイズによって色分けをしています
AD2200C 岩下エンジニアリングAD2200C岩下エンジニアリング
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
手作業・自動機搭載に優れたデジタルタイマー付のディスペンサーです。3桁デジタルタイマー内蔵により吐出量の調整が容易です。コンパクト設計によりスペースの無駄を解消しました。
PNC-25G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-25G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
PNC-23G-13 プラスチックニードル 岩下エンジニアリングPNC-23G-13 プラスチックニードル岩下エンジニアリング
2,498税込2,748
1セット(20本)
4日以内出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200-Sシリーズミナトコンセプト
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
二液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Wシリーズ ミナトコンセプト二液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Wシリーズミナトコンセプト
23,980税込26,378
1式
10日以内出荷
手動式の2液用ディスペンスホルダです。2液同時に押し出します。2液性タイプの液剤用で、先端に装着したスタティックミキサー内で混合されます。
容量(mL)50(2筒分)
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200-Cシリーズミナトコンセプト
71,980税込79,178
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
一液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Sシリーズ ミナトコンセプト一液用手動式ディスペンスホルダ MCH-50Sシリーズミナトコンセプト
19,980税込21,978
1式
10日以内出荷
手動式の1液用ディスペンスホルダです。電源、エア源を使用しない手動式ガンタイプのディスペンサです。トリガー調節で塗布量を調整します。
その他【装着シリンジ】30mL、50mL
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 遮光シリンジバレル付 MCA200S-Sシリーズミナトコンセプト
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200S-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:デジタル 標準シリンジバレル付 MCA200S-Cシリーズミナトコンセプト
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示デジタル
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100-Cシリーズミナトコンセプト
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100S-Cシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 標準シリンジバレル付 MCA100S-Cシリーズミナトコンセプト
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ スタンド付 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100S-Sシリーズミナトコンセプト
67,980税込74,778
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
エアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズ ミナトコンセプトエアー加圧式ディスペンサ 圧力表示:アナログ 遮光シリンジバレル付 MCA100-Sシリーズミナトコンセプト
56,980税込62,678
1セット
翌々日出荷から17日以内出荷
耐薬品性に優れたシリンジバレル内にある液剤をエアー加圧制御方式で定量塗布を行うディスペンサーです。各種接着剤やUV・エポキシ樹脂などあらゆる液剤の様々な作業で定量塗布を実現します。
電源DC12V0.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138(140.8)×138(185.7)×88(92.6)使用エアー圧力(MPa)~最大0.8圧力表示アナログ
1mL clear glass shell vial w/polethylene snap cap 1パック 250個入 WATERS1mL clear glass shell vial w/polethylene snap cap 1パック 250個入WATERS
10,980税込12,078
1パック(250個)
翌々日出荷
glass。
寸法L(mm)25寸法H(mm)50 18アズワン品番69-5777-25
150ul,mandrel point insert with poly spring 1パック 100個入 WATERS150ul,mandrel point insert with poly spring 1パック 100個入WATERS
12,980税込14,278
1パック(100個)
翌々日出荷
glass。
寸法L(mm)29寸法H(mm)6アズワン品番69-5777-24
眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無し ハミルトン眼内注射用シリンジ Intraocular Injector syringe ニードル無しハミルトン
359,800税込395,780
1本
翌々日出荷
HAMILTON社のIntraocular Injector Syringe(眼内注射用シリンジ)は実験動物の眼内または硝子体内への注射のために新たに開発されたシリンジです。特に注入流量の安定制御を目的に開発されたレバー作動式プランジャーは様々な動物用アプリケーションに対応します。微量または長時間・低速での注入を完全にコントロールすることで注射部位へのダメージを軽減し研究ニーズや研究条件の最適化に貢献します。
仕様ボリューム:6.5uLタイプシリンジ:800シリーズ使用圧力最大:2000psig最高使用温度(℃)80材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、SST(SUS)アズワン品番68-7411-53最低使用温度(℃)10

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類