デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)高速除湿型 DUSタイプ 防湿庫トーリ・ハン8日以内出荷
大型除湿装置(HYPタイプ:2基・DUSタイプ:1基)を搭載湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要無音、無振動で長期連続運転が可能アジャスターボルト(オプション品)取り付け可能
用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2、アース線消費電力(W)12~26(最大500)精度湿度計モニター:±2~2.5%RH本体質量(kg)210有効内容量(L)1261外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×756×1830(キャスター含む)棚板耐荷重(kg)100/枚電源(AC V)100湿度計デジタル湿度計塗装エポキシ焼付塗装(静電防止塗装)、グレー材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式材質(キャビネット)スチール
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
錠剤硬度計Huanghai税込¥751,278~¥682,980~
PFAネットtantore税込¥37,378~¥33,980~