大型デシケーターは、実験や研究の際に湿気や酸化などから守ります。様々なタイプがあり、研究材料によって選択します。湿度調節に関しても、高湿度・中湿度・低湿度とあります。他にも静電気の発生を防ぐ機能やガラス真空タイプ、ガス置換など豊富に種類があります。重量物保管に適したものや無駄なスペースをなくし、広さを有効活用できるもの、エラー表示機能を装備しているものなどは利用しやすく、便利です。ガラスで中が見えるようになっているものがほとんどで、状態などをすぐに確認することができるのが特徴です。いずれもクリーンな状態を保つことができます。
41件中 4141
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDデシケーター アズワンIDデシケーターアズワン
328,000税込360,800
1台
当日出荷
各室を独立分離し、それぞれに除湿ユニットを配備していますので、他室からの影響を最小限に抑えます。各ユニットは継続的に庫内の水分を庫外に排出します。PSE対応商品です。
質量(kg)36材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)電源(V)AC100 50/60Hz(2個の電源が必要です。)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×736×2室荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー前面2ヶ所付)電源コード2Pプラグ付コード 約2.8m材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×517×1770棚板寸法(mm)490×460
大型デシケーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら