絞り込み
内径(Φmm)
  • 1.6(11)
外径(Φmm)
  • 4.9~5
  • 2(42)
  • 3(93)
  • 4(153)
  • 5(109)
  • 6(192)
  • 6.35(47)
  • 7(115)
  • 8(186)
  • 9(109)
  • 10(193)
  • 11(91)
  • 12(168)
  • 12.7(44)
  • 13(87)
  • 14(71)
  • 15(73)
  • 16(88)
  • 18(80)
  • 19(37)
  • 20(40)
材質
  • 樹脂(8)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
ホース長さ(m)
  • 7.6(2)
  • 15(1)
  • 15.2(6)
ブランド
  • MasterFlex(9)
  • ヤマト科学(2)
MasterFlex・ヤマト科学
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex
17,984税込19,782
1箱(15m)
当日出荷から7日以内出荷
一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
Cフレックスチューブ ヤマト科学Cフレックスチューブヤマト科学
13,980税込15,378
1巻
4日以内出荷から14日以内出荷
物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス全長(m)7.6使用温度範囲(℃)-60~121規格FDA(21CFR 177.300に準拠)、USP クラスVI EPに適合、GMP認可工場で製造滅菌エチレンオキサイド、オートクレーブ、ガンマ線放射2018年トラスコ掲載ページ10 1172最低使用温度(℃)-60
バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlexバーシロンA-60-NチューブMasterFlex
18,980税込20,878
1箱(15m)
当日出荷から7日以内出荷
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
ファーメッドBPTチューブ MasterFlexファーメッドBPTチューブMasterFlex
41,980税込46,178
1本(7.5m)
5日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
バーシロン2001チューブ MasterFlexバーシロン2001チューブMasterFlex
25,317税込27,849
1箱(15m)
当日出荷から47日以内出荷
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77
タイゴンE・ラボチューブ MasterFlexタイゴンE・ラボチューブMasterFlex
17,506税込19,257
1本(15m)
5日以内出荷から7日以内出荷
一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
20,981税込23,079特価
1箱(15m)
当日出荷から62日以内出荷
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
19,987税込21,986
1箱(15m)
47日以内出荷から48日以内出荷
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
33,980税込37,378
1箱(7.5m)
47日以内出荷
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
C-フレックスチューブ(50A) MasterFlexC-フレックスチューブ(50A)MasterFlex
13,980税込15,378
1本(7.5m)
5日以内出荷
物理特性はシリコンに類似。タイゴンの化学適合性も備えている。低価格。抜群のバイオ適合性。シール加熱及び熱融合可能。滑らかな内面。非毒性、可塑剤の浸出なし。ガス浸透はシリコンより少ない。
温度範囲(℃)‐60~121許容差±0.18
ノープレンチューブ ヤマト科学ノープレンチューブヤマト科学
18,980税込20,878
1巻
4日以内出荷から30日以内出荷
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能2018年トラスコ掲載ページ10 1171最低使用温度(℃)-51
チューブ/ホース類