絞り込み
ブランド
  • Ideal-Tek
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(171)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Glass Expansion(93)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(62)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(32)
  • 潤工社(25)
  • タイゴン(23)
  • MasterFlex(20)
  • Micronic Europe B.V.(19)
  • フロン工業(17)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
材質
  • その他(3)
  • スチール(3)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(5)
その他・スチール・ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能) Ideal-Tekideal-tek カーボンピンセット(先端交換可能)Ideal-Tek
6,598税込7,258
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、先端部の交換が可能です。 ハンドル部も非磁性です。 伝導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)130耐熱温度(℃)130チップ長さ(mm)40表面抵抗値(Ω)102(樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応
ideal-tek フラットピンセット Ideal-Tekideal-tek フラットピンセットIdeal-Tek
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 グリップに滑り止めスリットが付いており、握りやすくなっています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
超精密ピンセット Ideal-Tek超精密ピンセットIdeal-Tek
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)硬度34HRC
ファイバーチップピンセット CFRシリーズ Ideal-Tekファイバーチップピンセット CFRシリーズIdeal-Tek
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
精密カッティングピンセット 100mm Ideal-Tek精密カッティングピンセット 100mmIdeal-Tek
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
微細なケーブル等のカッティング作業に適しています。
材質ステンレス(AISI420)全長(mm)100先端幅(mm)4アズワン品番4-1604-01
ウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップ Ideal-Tekウェハー用ピンセット IDシリーズ 交換用チップIdeal-Tek
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本
精密耐薬ピンセット 交換用チップ Ideal-Tek精密耐薬ピンセット 交換用チップIdeal-Tek
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
付属品チップ1セット、ネジ3本材質PVDF耐熱温度(℃)150
ideal-tek ミニピンセット Ideal-Tekideal-tek ミニピンセットIdeal-Tek
5,798税込6,378
1本
8日以内出荷
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 手の中におさまるサイズ感で、狭い作業スペースでの精密作業に適しています。
材質ニッケル(Ni) クロム(Cr) モリブデン(Mo)の合金RoHS指令(10物質対応)対応
X型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mm Ideal-TekX型ファイバーチップピンセット チップ交換可能タイプ 125mmIdeal-Tek
12,980税込14,278
1本
当日出荷
先端の交換が可能です
材質(ハンドル) 非磁性金属、(チップ材質) ポリイミド、カーボンファイバー全長(mm)125先端径(mm)(チップ)0.5耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)アズワン品番4-1609-01
PEEKチップピンセットキット Ideal-TekPEEKチップピンセットキットIdeal-Tek
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。先端の交換が可能です
仕様チップ交換可能タイプ材質(チップ) PEEK・カーボンファイバー補強、(ハンドル) 非磁性金属全長(mm)130耐熱温度(℃)300(瞬時)、260(常時)先端幅(mm)(チップ) 0.5アズワン品番4-1608-02
超精密ピンセット X型 Ideal-Tek超精密ピンセット X型Ideal-Tek
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
先端が非常に細く、微細な作業に適しています。
材質SA(耐酸性ステンレス)
汎用型ピンセット Ideal-Tek汎用型ピンセットIdeal-Tek
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
材質SA(耐酸性ステンレス)
カーボンピンセット交換チップ Ideal-Tekカーボンピンセット交換チップIdeal-Tek
2,198税込2,418
1式
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックチップピンセット 交換用チップ Ideal-Tekセラミックチップピンセット 交換用チップIdeal-Tek
6,998税込7,698
1セット
翌々日出荷
材質ジルコニアセラミックス耐熱温度(℃)1000付属品チップ1セット、ネジ3本
ファイバーチップピンセット用交換チップ Ideal-Tekファイバーチップピンセット用交換チップIdeal-Tek
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
材質(チップ) ポリイミド、カーボンファイバー耐熱温度(℃)190(瞬時)、130(常時)
チューブ/ホース類