絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(174)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Glass Expansion(93)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(62)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(32)
  • 潤工社(25)
  • タイゴン(23)
  • MasterFlex(20)
  • Micronic Europe B.V.(19)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
内径(Φmm)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(1)
  • 0.79(2)
  • 1(2)
  • 1.58(2)
  • 1.59(1)
  • 2.4(1)
  • 2.40(1)
外径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.58(2)
  • 1.59(3)
  • 3.17(3)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
材質
  • 樹脂(1)
樹脂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEチューブ BLSシリーズ アイシスPTFEチューブ BLSシリーズアイシス
4,798税込5,278
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)250
細径PTFEチューブ JRPTシリーズ アイシス細径PTFEチューブ JRPTシリーズアイシス
7,467税込8,214特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。
長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
細径導電PTFEチューブ BLSシリーズ アイシス細径導電PTFEチューブ BLSシリーズアイシス
10,281税込11,309
1巻(10m)
7日以内出荷
アルコールなど燃焼性溶媒の移送に適します。その場合は接地(アース)をしてご使用ください。 黒色PTFEチューブで、導電抵抗値1×106Ω/m以下。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃まで。
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×1.00mm●カラーライン:灰●最大使用圧:16MPaアズワン品番65-9402-64
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×0.75mm●カラーライン:緑●最大使用圧:27MPaアズワン品番65-9402-62
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
30,980税込34,078
1巻
7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料
仕様●外径×内径:1/8"×1/16"●色:ナチュラル●長さ(m):10●最大推奨使用圧:27.4MPaアズワン品番65-9402-70
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
5日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料
仕様●外径×内径:1/16"×0.25mm●カラーライン:青●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-58
細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻) アイシス細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻)アイシス
5,898税込6,488
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
7日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×0.18mm●カラーライン:ナチュラル(ライン無)●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-56
細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻) アイシス細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻)アイシス
5,898税込6,488
1巻
7日以内出荷
ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/32"×0.50mm●最大推奨使用圧:20.0MPaアズワン品番65-9402-68
細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス細径PEEKチューブ(カラーライン付き)アイシス
5,198税込5,718
1巻
5日以内出荷
チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。
仕様●外径×内径:1/16"×0.50mm●カラーライン:橙●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-60
FEPチューブ BLSシリーズ アイシスFEPチューブ BLSシリーズアイシス
5,498税込6,048
1巻(5m)
7日以内出荷
耐熱性が低い以外は細径PTFEチューブとほぼ同じです。半透明でチューブ内の溶液確認もでき、フッ素樹脂チューブの中では紫外線の透過率が最も良い材質です。ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性があり、緩衝液に影響されません。イオンクロマト用に多く使用されています。連続使用温度+200℃まで。
半透明
PFAチューブ BLSシリーズ アイシスPFAチューブ BLSシリーズアイシス
11,980税込13,178
1巻(5m)
欠品中
PTFEチューブとほぼ同じですが、ガスの透過性が問題になる場合の代替として使用されます。また透明性がより高いためチューブ内の溶液確認が容易です。連続使用温度+260℃まで。
材質PFA(フッ素樹脂)乳白
チューブ/ホース類