絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(171)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Glass Expansion(93)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(61)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(32)
  • MasterFlex(30)
  • 潤工社(25)
  • タイゴン(23)
  • Micronic Europe B.V.(19)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 9.2(1)
  • 10(3)
  • 12.1(1)
  • 15.5(1)
  • 18.7(1)
  • 24.8(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.8(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 12(2)
  • 13.5(1)
  • 17.0(1)
  • 20.3(1)
  • 26.7(1)
  • 30~40(1)
  • 40~50(1)
  • 60~70(1)
  • 80~100(1)
  • 100~120(1)
  • 150~160(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
ホース長さ(m)
  • 0.171(1)
  • 0.177(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.305(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.68(1)
  • 0.72(1)
  • 0.76(1)
  • 10(1)
材質
  • 樹脂(4)
樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFT帯電防止チューブ フロンケミカルPTFT帯電防止チューブフロンケミカル
29,999税込32,999
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は「金属製のホースバンド」や「導電性のインシュロック」を使用し、アースを接地してください。
材質PTFE全長(m)10使用圧力(MPa)なし使用温度範囲(℃)-270~260適合流体酸・アリカリ・超純水肉厚(mm)1.0
フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブフロンケミカル
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)曲げても内径は殆ど変形しません。
用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース 透明 R220シリーズフロンケミカル
32,685税込35,954
1本
21日以内出荷
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
透明
フッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 PTFE 波形フレキホース R210シリーズフロンケミカル
42,980税込47,278
1本
21日以内出荷
柔軟性があり、折れたり割れたりせず連続して繰り返される曲げや振動にも安心してご使用いただけます。
PFA-ASチューブ 10m フロンケミカルPFA-ASチューブ 10mフロンケミカル
26,980税込29,678
1巻(10m)
7日以内出荷から13日以内出荷
引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。
PFA-NEチューブ 10m フロンケミカルPFA-NEチューブ 10mフロンケミカル
6,898税込7,588
1巻(10m)
7日以内出荷から13日以内出荷
可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。
チューブ/ホース類