絞り込み
ブランド
  • フロン工業
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(66)
  • ユニバーサル(41)
  • アラム(38)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • コクゴ(24)
  • 三商(24)
  • ニチアス(21)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 潤工社(13)
  • ケニス(12)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(9)
  • 淀川ヒューテック(7)
  • タイガースポリマー(6)
  • 中興化成工業(5)
  • 八興(5)
  • サンゴバン(5)
  • フロンケミカル(4)
  • タイゴン(4)
内径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 5.28(1)
  • 6(8)
外径(Φmm)
  • 6(7)
  • 6.8(1)
  • 6.82(1)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 2.4(1)
  • 3.5(1)
  • 10(6)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1200(1)
材質
  • 樹脂(10)
樹脂
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チューブ/ホース類 :「6φ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
2,898税込3,188
1本
当日出荷から17日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。
材質FEP連続使用温度(℃)-150~200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25~30最低使用温度(℃)-150
PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ フロン工業PTFE AWGチューブ F-8007シリーズフロン工業
9,098税込10,008
1巻
当日出荷から24日以内出荷
PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
長さ(m)10
PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ PFA F-8016シリーズフロン工業
7,698税込8,468
1本
当日出荷から93日以内出荷
フレキ部分約30%の割合いで伸縮可能です。曲げても内径が変化しません。(曲げ半径は、内径の約1/4です。)真空(10-3 Torr)下で使用できます。PFAフレキシブルチューブは、液体が流れやすく、中間の波形部に液が残らないように設計されていますので、矢印方向に使用します。
材質PFA(フッ素樹脂)透明
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
5,298税込5,828
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズフロン工業
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から63日以内出荷
PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
材質PFA(フッ素樹脂)透明
FEP/PTFE熱収縮チューブ フロン工業FEP/PTFE熱収縮チューブフロン工業
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。
材質PTFE長さ(m)1最高使用温度(℃)200収縮温度330℃以上最低使用温度(℃)-150
PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業PFA/PTFEコイルチューブフロン工業
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズフロン工業
13,925税込15,318
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
長さ(m)10
スパイラルホース フロン工業スパイラルホースフロン工業
15,980税込17,578
1巻(10m)
17日以内出荷
材質PTFE製1巻長さ(m)10
PTFE スパイラルホース 10m フロン工業PTFE スパイラルホース 10mフロン工業
19,980税込21,978
1巻
17日以内出荷から24日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。長物を結束する場合、どこからでも結束ができ、便利な製品です。 チューブ、電気の配線、油、空力機器、配管等の保護、結束用にご使用いただけます。 PTFE乳白色で耐薬品性の必要なところにご使用いただけます。
材質PTFE長さ(m)10
PFAプライアントチューブ フロン工業PFAプライアントチューブフロン工業
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷から63日以内出荷
PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8016のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
材質PFA使用温度(℃)-40~+260(硬度ショアーD55)最低使用温度(℃)-40
PFAプライアントチューブ フロン工業PFAプライアントチューブフロン工業
24,980税込27,478
1個
24日以内出荷
PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8047のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。
材質PFA
46φ特集
おすすめ人気ランキング
チューブ/ホース類