絞り込み
ブランド
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(171)
  • TGK(東京硝子器械)(94)
  • Glass Expansion(93)
  • ユニバーサル(82)
  • アラム(61)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • コクゴ(43)
  • 三商(43)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(32)
  • MasterFlex(30)
  • 潤工社(26)
  • タイゴン(23)
  • Micronic Europe B.V.(19)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
内径(Φmm)
  • 1.15(4)
  • 2.15(3)
  • 3.15(4)
  • 4.76(4)
  • 6.35(4)
  • 7.94(4)
外径(Φmm)
  • 3.2(4)
  • 4.2(3)
  • 5.2(4)
  • 7.94(4)
  • 9.53(4)
  • 11.11(4)
  • 色クリア(1)
ホース長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 5(2)
  • 7.5(3)
  • 15(1)
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(2)
その他・シリコン・樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
6,398税込7,038
1巻(5m)
当日出荷
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(タイゴン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
5,298税込5,828
1巻(5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(ファーメド)EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1巻(1.5m)
当日出荷
米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
109,800税込120,780
1巻
10日以内出荷から30日以内出荷
種類バーシロン(フルラン)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
送液ポンプ用チューブ タイゴン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ タイゴンEYELA(アイラ/東京理化器械)
45,980税込50,578
1巻
10日以内出荷
種類タイゴン(長さ 15m)長さ(m)15耐熱温度(℃)74
送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ ファーメドBPTEYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1巻
10日以内出荷
種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)長さ(m)7.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
送液ポンプ用チューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ シリコンEYELA(アイラ/東京理化器械)
22,980税込25,278
1巻
7日以内出荷
種類シリコン(長さ 7.5m)長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(フルラン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
材質フルラン長さ(m)1.5
チューブ/ホース類