絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(10)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(12)
  • 3(8)
  • 4(11)
  • 4.5(2)
  • 5(7)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 7.5(1)
  • 8(6)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 15(2)
  • 38.1(1)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(8)
  • 4(10)
  • 5(7)
  • 5.8(3)
  • 6(9)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 8.4(2)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 14.5(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 20(3)
材質
  • ガラス繊維(1)
  • ゴム(2)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(7)
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(4)
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(2)
  • 三商(23)
  • コクゴ(14)
  • ケニス(14)
  • アズワン(9)
  • ナリカ(7)
  • 八興(4)
  • ニチアス(4)
  • 潤工社(3)
  • 中興化成工業(3)
  • タイガースポリマー(3)
  • オーム電機(1)
  • グンゼ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八光電機(1)
  • マルエム[理化学・容器](1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラムポリチューブ(軟質ポリエチレン管)アラム(4件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
フッ素ゴムチューブ アラムフッ素ゴムチューブアラム(9件のレビュー)
939税込1,033
1巻
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
329税込362
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
1,398税込1,538
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
エアロフレックス(断熱ホース) アラムエアロフレックス(断熱ホース)アラム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から5日以内出荷
吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
159税込175
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
タイダクトホース N型 アラムタイダクトホース N型アラム(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から5日以内出荷
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
長さ(m)1耐熱温度(℃)約60(無負荷)
アラメック 真空ホース アラムアラメック 真空ホースアラム(1件のレビュー)
639税込703
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン細管 アラムポリエチレン細管アラム(2件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷から6日以内出荷
軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
トアロン チューブ アラムトアロン チューブアラム
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル長さ(m)10透明使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
タイダクトホース N型用 カフス アラムタイダクトホース N型用 カフスアラム
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
耐熱温度(℃)約60(無負荷)
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラムソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)アラム
1,198税込1,318
1巻(10m)
5日以内出荷
弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
フロークランプ アラムフロークランプアラム(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。
材質ガラス繊維補強ポリアミド寸法(mm)115質量(g)11.5適合チューブ外径(Φmm)2~6
エコノミーステンレスバンド アラムエコノミーステンレスバンドアラム
299税込329
1個(1個)
3日以内出荷
あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。
材質ステンレスSUS304バンド幅(mm)9
フーズホース アラムフーズホースアラム
1,198税込1,318特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質塩化ビニル長さ(m)1半透明使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
LAチューブ アラムLAチューブアラム
959税込1,055
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ソーレックス アラムソーレックスアラム(1件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラムSOLEX フレキシブルチューブ(1m)アラム(1件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)
4日以内出荷から17日以内出荷
弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-40~+60脆化温度(℃)-50
二重真空用排気ゴム管 アラム二重真空用排気ゴム管アラム
1,376税込1,514
1巻(1m)
5日以内出荷
内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。 耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。 外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。 外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。
材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層)長さ(m)1グレー伸び(%)(内層)750、(外層)700引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン細管 アラムポリエチレン細管アラム
969税込1,066
1巻(1巻)
3日以内出荷
軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
ホースクリップ アラムホースクリップアラム
639税込703
1個(1個)
3日以内出荷
取付けやすく、高強度のホースクリップです。ホース外皮を傷めない構造になっています。器具の振動などで緩むことがありません。
材質ステンレスSUS304強度
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,031税込1,134
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
ホースクリップ アラムホースクリップアラム
499税込549
1個
5日以内出荷
材質ステンレスSUS304
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
969税込1,066
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ/ホース類