絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(3)
  • 0.8(4)
  • 1(13)
  • 1.6(4)
  • 2(17)
  • 3(18)
  • 4(23)
  • 5(22)
  • 6(34)
  • 7(18)
  • 8(21)
  • 9(22)
  • 10(20)
  • 12(21)
  • 13(3)
  • 15(11)
  • 18(6)
  • 19(3)
  • 25(5)
  • 32(3)
外径(Φmm)
  • 3(12)
  • 3.2(4)
  • 4(15)
  • 5(13)
  • 6(20)
  • 7(18)
  • 8(18)
  • 9(12)
  • 10(20)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 13(9)
  • 14(10)
  • 15(6)
  • 16(13)
  • 18(7)
  • 20(7)
  • 24(5)
  • 26(4)
  • 30(4)
材質
  • ガラス繊維(1)
  • ゴム(4)
  • シリコン(12)
  • ステンレス(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(14)
  • 色クリア(9)
  • 色ブラック(2)
ホース長さ(m)
  • 1(11)
  • 2(4)
  • 5(4)
  • 10(19)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 50(2)
  • 100(4)
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(2)
  • 三商(43)
  • コクゴ(42)
  • ケニス(31)
  • アズワン(30)
  • 潤工社(19)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • ニチアス(15)
  • 八興(14)
  • MasterFlex(14)
  • タイガースポリマー(11)
  • ナリカ(9)
  • タイゴン(8)
  • ペンニットー(7)
  • フロンケミカル(5)
  • 三洋化成(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • Ideal-Tek(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニール管 アラム

    ビニール管

    アラム(10件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱温度(℃)約70(無負荷)材質軟質塩化ビニル
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • アラメックPPチューブ アラム

    アラメックPPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
    長さ(m)20材質PP無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    1,498税込1,648
    1巻(10m)
    当日出荷から5日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • エアロフレックス(断熱ホース) アラム

    エアロフレックス(断熱ホース)

    アラム(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
    材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
  • PPチューブ アラム

    PPチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    159税込175
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    639税込703
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマレックス (シリコン断熱チューブ) アラム

    サーマレックス (シリコン断熱チューブ)

    アラム
    3,398税込3,738
    1巻(1m)
    当日出荷から11日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • アラムシリコーンチューブ アラム

    アラムシリコーンチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
    用途一般工業用、理化学・分析。長さ(m)10材質シリコン
  • シリコン断熱ホース アラム

    シリコン断熱ホース

    アラム
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンスポンジ肉厚(inch)3/8
  • タイゴン チューブ LMT-55 アラム

    タイゴン チューブ LMT-55

    アラム
    3,698税込4,068
    1巻
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
    長さ(m)約15
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    4,498税込4,948
    1巻ほか
    当日出荷
    超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。
    使用温度範囲(℃)200材質シリコンゴム
  • 架橋2層PEチューブ アラム

    架橋2層PEチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 。可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。
    長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • フロークランプ アラム

    フロークランプ

    アラム(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    欠品中
    はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。
    材質ガラス繊維補強ポリアミド寸法(mm)115質量(g)11.5適合チューブ外径(Φmm)2~6
  • テトロン ブレードホース アラム

    テトロン ブレードホース

    アラム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
    材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム(2件のレビュー)
    709税込780
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。 広範囲な用途に対応します。
    長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下材質PE
  • ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラム

    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)

    アラム
    1,198税込1,318
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
    材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
  • タイダクトホース N型用 カフス アラム

    タイダクトホース N型用 カフス

    アラム
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    空気・ガスの送排風のほか、軽い粉状のものの移送に最適な工業用ビニールダクトホースです。芯線は硬質ビニル樹脂被覆した硬鋼線で、強固で屈曲率に富んでいます。
    耐熱温度(℃)約60(無負荷)
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラム

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    アラム(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    3日以内出荷
    長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)材質PE
  • シリコンマイクロチューブ アラム

    シリコンマイクロチューブ

    アラム
    4,059税込4,465
    1巻(10m)
    当日出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ) アラム

    サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)

    アラム
    3,398税込3,738
    1巻(1巻)
    当日出荷から3日以内出荷
    内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質シリコンゴム発泡厚(mm)8
  • アラムシリコーンチューブ アラム

    アラムシリコーンチューブ

    アラム
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    用途一般工業用、理化学・分析。全長(m)10使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム半透明規格食品衛生試験適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • フーズホース アラム

    フーズホース

    アラム
    578税込636
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
    材質塩化ビニル半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • アラメックフロン アラム

    アラメックフロン

    アラム
    2,398税込2,638
    1巻(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
    最高使用温度(℃)200長さ(m)1材質フッ素ゴム透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
  • 2層PEチューブ アラム

    2層PEチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • SOLEX フレキシブルチューブ(1m) アラム

    SOLEX フレキシブルチューブ(1m)

    アラム(1件のレビュー)
    119税込131
    1巻(1m)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などに取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期に使用や保存にも硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40度)、耐磨耗にも特筆すべき性質を有しています。 理化学実験および科学機器の接続、配管チューブとして最適です。
    使用温度範囲(℃)-40~+60材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂脆化温度(℃)-50
  • アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ) アラム

    アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)

    アラム
    2,398税込2,638
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
  • FUチューブ アラム

    FUチューブ

    アラム
    6,998税込7,698
    1巻
    5日以内出荷
    極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメックLAチューブ アラム

    アラメックLAチューブ

    アラム
    952税込1,047
    1巻(20m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
    長さ(m)20材質PVC適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム
    4,198税込4,618
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    高精度のシリコーンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
    使用圧力(MPa)9.80材質シリコーンゴム伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
  • ゴム管(ネオ・チュービング) アラム

    ゴム管(ネオ・チュービング)

    アラム
    2,898税込3,188
    1巻
    11日以内出荷
    材質天然ゴム耐熱温度(℃)50~60(無負荷)
  • 高引裂グレード シリコンチューブ アラム

    高引裂グレード シリコンチューブ

    アラム
    14,980税込16,478
    1箱(100m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
    用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
  • ARAMEC(R)LAチューブ アラム

    ARAMEC(R)LAチューブ

    アラム
    5,798税込6,378
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
    用途研究開発・分析や機械配管など。内径(Φmm)12外径(Φmm)16長さ(m)20トラスコ品番818-6740材質PVC適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合JIS規格JIS-T3211
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    959税込1,055
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    4,298税込4,728
    1巻
    5日以内出荷
    高精度のシリコンチューブで、ローラーポンプ専用のチューブです。
    タイプ通常RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ/ホース類