絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • アラム(40)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • ユニバーサル(32)
  • 八興(29)
  • 三商(26)
  • コクゴ(24)
  • ニチアス(22)
  • 潤工社(14)
  • フロン工業(13)
  • ケニス(13)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(10)
  • 淀川ヒューテック(7)
  • タイガースポリマー(6)
  • アオイ(6)
  • 中興化成工業(5)
  • サンゴバン(5)
  • フロンケミカル(4)
  • タイゴン(4)
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 3.6(1)
  • 4(31)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 6(36)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
外径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(34)
  • 7(3)
  • 8(27)
  • 9(5)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 60(3)
  • 100(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(20)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(7)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(8)
  • 5(3)
  • 10(15)
  • 11(3)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 36(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
  • 200(2)
材質
  • ゴム(3)
  • シリコン(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(29)
ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チューブ/ホース類 :「6mm」の検索結果

関連キーワード
  • 6mm チューブ
  • シリコンチューブ 6mm
  • チューブ 6mm
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
2,960税込3,256
1巻
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-65
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
5,930税込6,523
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
11,800税込12,980
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-68
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
9,420税込10,362
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-67
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
6,590税込7,249
1巻
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-90
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
9,090税込9,999
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-87
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
6,040税込6,644
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-86
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
26,300税込28,930
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-93
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
22,300税込24,530
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
30,200税込33,220
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-94
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
13,100税込14,410
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-91
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
12,100税込13,310
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-88
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
3,040税込3,344
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
33,500税込36,850
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-97
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
51,900税込57,090
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-99
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
11,100税込12,210
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-95
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
19,700税込21,670
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-92
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
55税込61
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
287税込316
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
2,871税込3,158特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
92税込101
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
609税込670
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
1,307税込1,438
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
2,049税込2,254
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
欠品中
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
3,455税込3,801
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
8,069税込8,876
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
8,118税込8,930
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最低使用温度(℃)-70
架橋2層PEチューブ アズワン架橋2層PEチューブアズワン(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷から12日以内出荷
折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。
長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
7,851税込8,636
1個
当日出荷から12日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワンPTFE フレキシブルチューブ(PFA)アズワン
12,375税込13,613
1本
当日出荷から7日以内出荷
じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ アズワンフッ素樹脂チューブアズワン
10,633税込11,696
1巻(5m)
当日出荷から17日以内出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
アズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズ アズワンアズラボPTFEチューブ 10m PTCシリーズアズワン
6,930税込7,623
1巻
当日出荷から翌々日出荷
PTFEチューブをお求めやすい価格で!
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
シリコンチューブ 1巻 アズワンシリコンチューブ 1巻アズワン
3,247税込3,572
1巻
当日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
FEPチューブ アズワンFEPチューブアズワン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
10,098税込11,108
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
導電PTFEチューブ アズワン導電PTFEチューブアズワン
33,200税込36,520
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1使用温度範囲(℃)-200~+250抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
PTFE スパイラルホース アズワンPTFE スパイラルホースアズワン(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン
81税込89
1本(1m)
当日出荷
チューブ/ホース類