【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)欠品中
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50色半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
ニューゴム管アズワン(8件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐熱温度(℃)80℃耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
錠剤硬度計Huanghai税込¥751,278~¥682,980~
PFAネットtantore税込¥37,378~¥33,980~