絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • ユニバーサル(52)
  • 八興(33)
  • ニチアス(31)
  • アズワン(20)
  • 八興販売(16)
  • フロン工業(9)
  • 三商(9)
  • コクゴ(7)
  • フロンケミカル(6)
  • タイゴン(6)
  • アイシス(5)
  • 日本マイクロ(5)
  • 中興化成工業(4)
  • サンプラテック(4)
  • MasterFlex(4)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • グンゼ(3)
  • 淀川ヒューテック(2)
内径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 1.59(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 3.17(2)
  • 4(6)
  • 5(2)
  • 6(6)
  • 6.35(3)
  • 7(2)
  • 7.5(3)
  • 8(6)
  • 9(4)
  • 9.52(2)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 15(3)
  • 19(3)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.17(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 6.35(2)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 9.52(3)
  • 10(6)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 7.5(1)
  • 10(2)
  • 20(3)
材質
  • 樹脂(9)
樹脂
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チューブ/ホース類 :「PT」の検索結果

関連キーワード
  • ptfeチューブ
  • ptfe
  • ptfeチューブ インチ
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)ファーメド・チューブ 7.5mTGK(東京硝子器械)
12,177税込13,395
1箱
3日以内出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
2,475税込2,723
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)ポアフロンフィルタチューブTGK(東京硝子器械)
8,398税込9,238
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(1m)
6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)PTFEチューブTGK(東京硝子器械)
2,970税込3,267
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1
軟質フッ素樹脂チューブ 20m TGK(東京硝子器械)軟質フッ素樹脂チューブ 20mTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースマークIITGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースTGK(東京硝子器械)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
BTチューブ PTFE製 TGK(東京硝子器械)BTチューブ PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1個
6日以内出荷
BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
PFAマイクロチューブ TGK(東京硝子器械)PFAマイクロチューブTGK(東京硝子器械)
5,790税込6,369
1袋(10m)
6日以内出荷から10日以内出荷
超極細のフッ素樹脂チューブです。 耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など長さ(m)10材質PFA
FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
ppt特集
おすすめ人気ランキング
チューブ/ホース類