V形防振ゴム :「機構部品」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-173 形状V形 高さ(mm)60 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)370 支持荷重(N)(下方向)930 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1810(Z方向)、640(X方向)、290(Y方向) 適合用途防振
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-171 形状V形 高さ(mm)35 接続ねじM10 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)200(Z方向)、130(X方向)、49(Y方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

複雑な振動系の防振支持に適すように設計してあります。
ねじサイズM12 エスコ品番EA949HS-172 形状V形 高さ(mm)45 接続ねじM12 接続方式両端おねじ ばね定数(N/mm)(下方向)230 支持荷重(N)(下方向)440 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)880(Z方向)、540(X方向)、250(Y方向) 適合用途防振
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

おすすめ人気ランキング