絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • 倉敷化工(5)
材質(ゴム)
  • 天然ゴム(NR)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HD ナベヤラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ) FAEBI-HDナベヤ
209,000税込229,900
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBI-HDは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 高減衰能を確保するために、空気室を2室に分け(荷重用空気室/減衰用空気室)、空気チューブで連結しています。 調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができます。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重により変化し、4~6.5Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大たわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気代、機械式の空圧制御弁によるレベルコントロールもご利用頂けます。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目最大圧力(MPa)0.60RoHS指令(10物質対応)対応
ラバー空気ばね FAEBI ナベヤラバー空気ばね FAEBIナベヤ
54,980税込60,478
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
ラバー空気ばねFAEBIは、機械装置や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰します。 ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られています。 空気が遮断された場合にも、破損のない内部保護構造になっております。 ベースは滑り防止プレートにより構成されています。 鉛直の固有振動数は静荷重より変化し、2.5~6Hzです。 水平方向の固有振動数は、鉛直方向の1~1.2倍になります。 衝撃荷重のかかる際の最大のたわみは、約15ミリとなります。 タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に適しています。また、測定装置、試験装置、精密な機械装置にも適しております。 オプションで電気式、機械式のレベルコントローラーもご利用頂けます。 組付けは、空気マウントが減圧した状態で機械装置を設置して、その後エアーを供給し、供給圧力を調整して高さを設定します。 高さ調整は、最大10ミリの範囲で行うことができます。 最大供給エアー圧力は、製品形式により異なります。
材質(本体)天然ゴム、(スチール)塗装ねじピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

空気ばね