LED交換球(24V対応) :「LED DC24」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)DC12/24共用
ハイフラ防止機能搭載
高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ
放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用
車検対応・1年保証
LEDチップ24個搭載
ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2
電力(W)52(両方)
全光束(Lm)3200(両方)
色温度(K)1500
LED色アンバー
極性無し
冷却器ファン内蔵式
入数2個入
適正電圧(V)DC12/24
純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。
DC12V・24V車共用
LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用
環境に優しい省電力・長寿命
車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット
材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ
電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26
電圧(V)DC12/24共用
消費電力(W)6.2(バルブ1本の値)
光束(Lm)1300
関連資料(0.59MB)
『トラック用交換電球』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。