止め輪・リングとは、部品の固定や軸ピンの脱落防止に使われる工具のことです。バイク整備の時や製品の修理時、一般家庭にある様々な電化製品、家具にもよく使われている製品となっています。ステンレスや鉄でできているものがほとんどで、その寸法は製品によって違いがあり、中には取り外しがしやすいようにラグが付いているものやスラスト方向で使用できるもの、ラジアル方向で取り付けられるものなどがあり、使用目的に合わせて工夫されているのが特徴。Cリング、EリングはそれぞれアルファベットのC、Eの形状をしており、溝加工した軸にはめ込み、抜け止めとして使用します。スナップリングは、軸にはめた部品が動くのを制御するための部品です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
E形止め輪(Eリング)
E形止め輪(Eリング)(1)
プッシュナット軸用
プッシュナット軸用(1)
材質ステンレス 表面処理ブラック 形状E形止め輪(Eリング)
1箱(2000個)ほか
7,398 税込8,138
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼びM12 寸法d(mm)11.9 材質ステンレス 寸法D(mm)27 寸法t(mm)0.9 表面処理ブラック 形状プッシュナット軸用 寸法H(mm)(参考)2.8 適合軸径(Φmm)(参考)12
1箱(500個)
13,980 税込15,378
8日以内出荷

『プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります