絞り込み
ブランド
  • 大阪魂
  • エスコ(118)
  • オチアイ(86)
  • 大陽ステンレススプリング(23)
  • TRUSCO(8)
  • ニフコ(8)
  • コノエ(6)
  • 平和発條(6)
  • ARAYMOND(RAYFIX)(6)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
  • 磐田電工(4)
  • 栃木屋(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • JTC(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • KVK(1)
  • 中央精機(1)
  • ケミス(1)
  • 阪上製作所(1)
形状
形状
E形止め輪(Eリング)(7)
形状
プッシュナット軸用(2)
形状
穴用C形止め輪(2)
形状
穴用同心止め輪(6)
形状
軸用C形止め輪(3)
形状
軸用同心止め輪(5)
呼び
  • 5(12)
  • 6(12)
  • 8(12)
  • 12(13)
  • 14(14)
  • 15(20)
  • 16(13)
  • 18(16)
  • 19(13)
  • 20(16)
  • 22(19)
  • 24(23)
  • 30(16)
  • 32(16)
  • 35(12)
  • 40(17)
  • 50(16)
  • 52(14)
  • 55(20)
  • 75(13)
材質
  • ABS(4)
  • ばね鋼(6)
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(6)
  • SUS310S(3)
  • 樹脂(7)
  • (26)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 生地/未処理(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
E形止め輪(Eリング)
E形止め輪(Eリング)(7)
プッシュナット軸用
プッシュナット軸用(2)
穴用C形止め輪
穴用C形止め輪(2)
穴用同心止め輪
穴用同心止め輪(6)
軸用C形止め輪
軸用C形止め輪(3)
軸用同心止め輪
軸用同心止め輪(5)
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 1個単位大阪魂(98件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
スナップリング E型止め輪(バネ用鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用鋼)大阪魂(57件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
材質バネ用鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
319税込351特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
339税込373
1パック(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼) 大阪魂スナップリング E型止め輪(バネ用ステンレス鋼)大阪魂(12件のレビュー)
779税込857
1パック(40個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
プッシュナット軸用(SUS) 大阪魂プッシュナット軸用(SUS)大阪魂(32件のレビュー)
429税込472
1パック(150個)ほか
当日出荷
材質SUS形状プッシュナット軸用
軸用スナップリング(ステンレス) 大阪魂軸用スナップリング(ステンレス)大阪魂(16件のレビュー)
369税込406特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別軸用形状軸用スナップリング
穴用スナップリング(ステンレス) 大阪魂穴用スナップリング(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
468税込515
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別穴用形状穴用スナップリング
プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜) 大阪魂プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)大阪魂(15件のレビュー)
429税込472
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜形状プッシュナット軸用
スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート) 大阪魂スナップリングE型止め輪(バネ用鋼/三価クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
489税込538
1パック(60個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
Eリング(ばね用鋼) 大阪魂Eリング(ばね用鋼)大阪魂(2件のレビュー)
369税込406
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ばね用鋼形状Eリング
同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 軸用 (鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
429税込472特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂穴用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
379税込417特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
焼き入れ有
材質表面処理生地仕様焼き入れ処理形状穴用同心止め輪(穴無し)硬さ40~50HRC
ETスタンド 大阪魂ETスタンド大阪魂(2件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。 シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具 200ピース用
E型止め輪(アセタール樹脂)(パック品) 大阪魂E型止め輪(アセタール樹脂)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質アセタール樹脂形状E形止め輪
軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂軸用同心止め輪 穴無し(JIS規格)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴無し)
3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(4個)ほか
翌々日出荷
C形止め輪(軸用)(鉄/ACP) 大阪魂C形止め輪(軸用)(鉄/ACP)大阪魂
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状軸用C形止め輪材質表面処理生地
軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂軸用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状軸用同心止め輪(穴付き)寸法r(mm)(最大)0.7
ブラッシュクリップ(樹脂)(小箱) 大阪魂ブラッシュクリップ(樹脂)(小箱)大阪魂
1,398税込1,538特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂スパイラルリテイニング FRSN大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRR 大阪魂スパイラルリテイニング FRR大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
POMC形止め輪(樹脂)(パック品) 大阪魂POMC形止め輪(樹脂)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(39個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂寸法t(mm)0.5
穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地) 大阪魂穴用同心止め輪 穴付き(JIS規格)(鉄/生地)大阪魂
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地形状穴用同心止め輪(穴付き)硬さ40~50HRC寸法r(mm)(最大)0.7
ムデンNIマルRトメワ(オチアイ 大阪魂ムデンNIマルRトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(18個)ほか
翌々日出荷から14日以内出荷
Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS 大阪魂Cガタトメワ(ジク(イワタ JIS大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
同心止め輪 穴用 (鉄/生地) 大阪魂同心止め輪 穴用 (鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地形状穴用同心止め輪
クロメート Cガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂クロメート Cガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(9個)ほか
翌々日出荷
ラフレCガタトメワ(アナ(オチアイ 大阪魂ラフレCガタトメワ(アナ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
ステンEガタトメワ(オチアイ 大阪魂ステンEガタトメワ(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(239個)ほか
翌々日出荷
THSスナップリング(アナ 大阪魂THSスナップリング(アナ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
THSスナップリング(ジク 大阪魂THSスナップリング(ジク大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
THS スナップリングの特徴 1.装着が簡単 装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、 少ないタワミで操作が出来る。 2.放射張力が均等 切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、 応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。 3.ヘタリが少ない タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、 着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。 4.低価格 素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。 5.作業性が良い 取扱いが柔らかで、操作性が良い。
スパイラルリテイニング FUR 大阪魂スパイラルリテイニング FUR大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ステンSIトメワ(アナ(イワタ 大阪魂ステンSIトメワ(アナ(イワタ大阪魂
667税込734
1袋(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
SIトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂SIトメワ(アナ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
OVトメワ(アナ(イワタキカク 大阪魂OVトメワ(アナ(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
CEトメワ(ジク(イワタキカク 大阪魂CEトメワ(ジク(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(26個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ 大阪魂テンパードウシントメワ(アナ(ハシマ大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

止め輪