止め輪 :「白箱」の検索結果
止め輪・リングとは、部品の固定や軸ピンの脱落防止に使われる工具のことです。バイク整備の時や製品の修理時、一般家庭にある様々な電化製品、家具にもよく使われている製品となっています。ステンレスや鉄でできているものがほとんどで、その寸法は製品によって違いがあり、中には取り外しがしやすいようにラグが付いているものやスラスト方向で使用できるもの、ラジアル方向で取り付けられるものなどがあり、使用目的に合わせて工夫されているのが特徴。Cリング、EリングはそれぞれアルファベットのC、Eの形状をしており、溝加工した軸にはめ込み、抜け止めとして使用します。スナップリングは、軸にはめた部品が動くのを制御するための部品です。
関連キーワード
「形状」から絞り込む

E形止め輪(Eリング)(2)

P形スピードナット(1)

U形止め輪(1)

ねじ式スピードナットU形(1)

クリセント形止め輪(1)

弓E形止め輪(1)
呼び7
寸法D(mm)15
材質鉄
寸法t(mm)0.9
表面処理3価ホワイト
形状U形止め輪
寸法d(mm)7
寸法A(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)6.2
寸法m(mm)1
寸法n(mm)1.5
適合軸d1(mm)8
適合軸d2(mm)7.1
1箱(1000個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
呼び1.9
寸法D(mm)4.5
材質鉄
寸法t(mm)0.4
表面処理3価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
寸法H(mm)1.7
寸法d(mm)1.9
寸法m(mm)0.5
寸法n(mm)1
適合軸d1(mm)2.5
適合軸d2(mm)1.93
1箱(1000個)
¥899
税込¥989
15日以内出荷
プラグ・止め輪・ピン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。