絞り込み
ブランド
  • シリコニット
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(907)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(147)
  • 三商(145)
  • TGK(東京硝子器械)(125)
  • ケニス(88)
  • ヤマト科学(74)
  • ADVANTEC(64)
  • CC印(ニッカトー)(64)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • Thermo Fisher Scientific(39)
  • トーマス科学(32)
  • bitstrong(29)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
  • トレンドサイン(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコニット発熱体(棒型・クランプ式) シリコニットシリコニット発熱体(棒型・クランプ式)シリコニット(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。
シリコニット発熱体 複ら管型バンド付 シリコニットシリコニット発熱体 複ら管型バンド付シリコニット
10,199税込11,219
1本
17日以内出荷から98日以内出荷
スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。タイプ複ら管型(DSp) バンド式
シリコニット発熱体(柄付型・クランプ式) シリコニットシリコニット発熱体(柄付型・クランプ式)シリコニット
4,298税込4,728
1個
60日以内出荷から61日以内出荷
シリコニット発熱体 ら管型バンド付 シリコニットシリコニット発熱体 ら管型バンド付シリコニット
9,499税込10,449
1本
17日以内出荷から98日以内出荷
スパイラル状に溝が切ってあり主に棒型シリコニットよりも高温での使用が可能です。 また大型の径の物は中に被加熱物を入れる事ができ、管状炉として使用されます。 端子部はバンドを使用します。
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。タイプら管型(Sp) バンド式
シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニットシリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)シリコニット
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
シリコニット発熱体(ら管型・バンド式) シリコニットシリコニット発熱体(ら管型・バンド式)シリコニット(1件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
シリコニット発熱体 棒状 シリコニットシリコニット発熱体 棒状シリコニット
4,699税込5,169
1本
54日以内出荷から98日以内出荷
用途シリコニット発熱体は、通常炉温1500℃までの温度域の電気炉に使用されており、きわめて広範囲に利用されております。金属工業においては、普通鋼、特殊鋼、ステンレス鋼などの焼入れ、焼きもどし、調質、非鉄金属などの熱処理、粉末金属の焼結、還元雰囲気でのロウ付け、そのほか、電子工業、窯業、化学工業、試験研究など多種多様に使用されております。全長(mm)300容量(kW)0.54仕様●発熱部の長さ(mm):100●物理的特性:比重:3.2かさ比重:約2.3気孔率:曲げ強度:49Mpa放射率:0.87(λ=0.65μm)熱伝導率(W/m・℃):600℃/16~21、1100℃/14~18、1300℃/12~16真比熱(kJ/kg℃):0℃/0.62、400℃/1.07、800℃/1.23、1200℃/1.36、1600℃/1.49線膨張係数×10-6(25℃からの平均値):~300℃/3.8、~600℃/4.3、~900℃/4.5、~1200℃/4.8、~1500℃/5.2
シリコニット発熱体(柄付型・巻線式) シリコニットシリコニット発熱体(柄付型・巻線式)シリコニット
4,398税込4,838
1本
60日以内出荷から61日以内出荷
シリコニット発熱体(棒型・巻線式) シリコニットシリコニット発熱体(棒型・巻線式)シリコニット
3,698税込4,068
1本
60日以内出荷から61日以内出荷
加熱・冷却・クーラーボックス