特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKメディカル電子ガス置換電気炉
RoHS
被加熱物を昇降式ステージにセットして炉内に収容し、真空・不活性ガス下での熱処理が行える電気炉です。大気・真空・不活性雰囲気下での処理に対応できるよう、真空計(簡易型)や真空ポンプ接続口・ガス導入/排出口などを備えています。炉内真空操作・ガス導入操作や昇温・ステージ昇降操作は、タッチパネルから行えます。最大8つの温度制御プログラムを設定できます。また、付属のソフトウェアにより、USB接続によるPCからの外部制御も可能です。新機能材料や超伝導体の研究開発、低融点金属の溶融、セラミック材料の焼成に使用できます。
仕様●プログラム:20ステップ 100プログラム●温度制御範囲:100~1000℃ 質量(kg)約42 電源AC100V 50/60Hz 1.1kW 最高温度(℃)1100 炉内寸法(mm)130Φ×120 常用温度(℃)1000 ヒーターAF 大きさ340×390×740mm 温度センサーR熱電対 温度制御PID制御 昇温時間約10分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
1,498,000 税込1,647,800
90日以内出荷