絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(511)
  • TGK(東京硝子器械)(53)
  • ケニス(51)
  • CC印(ニッカトー)(33)
  • エスコ(23)
  • ヤマト科学(20)
  • ナリカ(20)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(19)
  • 増田理化工業(17)
  • TRUSCO(16)
  • 三商(16)
  • トーマス科学(13)
  • DLAB(13)
  • テラオカ(ANEX)(10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • 日伸理化(9)
  • Major Science(メジャーサイエンス)(9)
  • BIO-BIK(イナ・オプティカ)(8)
  • サンユー印刷(8)
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンカロレックス コクゴシリコーンカロレックスコクゴ
2,598税込2,858
1巻(5m)
当日出荷から5日以内出荷
カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。赤(みぞ付)
組立式ステンレス三脚台 コクゴ組立式ステンレス三脚台コクゴ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。
材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
リボンヒーター コクゴリボンヒーターコクゴ
4,998税込5,498
1巻(1000mm)
当日出荷から63日以内出荷
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
加熱・冷却・クーラーボックス