ドライバスインキュベーター ヒートブロックアズワン17日以内出荷
室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応
高い精度
5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
HB保護管CC印(ニッカトー)税込¥7,478~¥6,798~
恒温水槽トーマス科学税込¥109,780~¥99,800~
恒温水槽トーマス科学税込¥164,780¥149,800
振とう恒温水槽トーマス科学税込¥307,780¥279,800
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥128,678¥116,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥100,078¥90,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥107,778¥97,980