絞り込み
ブランド
  • 東邦電子
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(898)
  • 三商(145)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(144)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • ケニス(88)
  • ヤマト科学(75)
  • CC印(ニッカトー)(65)
  • ADVANTEC(63)
  • 日伸理化(62)
  • RS PRO(59)
  • ナリカ(58)
  • biocision(48)
  • IKA(43)
  • Thermo Fisher Scientific(40)
  • トーマス科学(32)
  • トレンドサイン(30)
  • bitstrong(28)
  • アサヒ理化製作所(27)
  • ハイランドMP(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2 東邦電子ローコスト測温抵抗体 M3-Pt-4*200-2東邦電子(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316温度範囲(℃)0~+200抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式感温部(mm)Φ4.0×200リード線末端部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2(±0.6)
ペルチェリレー16A 東邦電子ペルチェリレー16A東邦電子
18,980税込20,878
1個
欠品中
外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。
仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8質量(g)100以下入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時)出力電圧DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存)出力点数1点入力点数2点(IN1、IN2、GND共通)アズワン品番61-9638-28入力抵抗2.8kΩ出力タイプON/OFF
デジタル指示計TRM-006A 東邦電子デジタル指示計TRM-006A東邦電子
23,980税込26,378
1個
17日以内出荷
さまざまな入力に対応。通信機能によるリモート監視、警報機等としてもご使用いただけます。センサー用電源装備
仕様使用周囲温湿度範囲:温度/0~50度、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-25~70度、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):96×85.8×48質量(g)300以下アズワン品番61-9638-22
K熱電対 S1-K-1-1.6*200-2 東邦電子K熱電対 S1-K-1-1.6*200-2東邦電子(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
校正対応です。温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-60-01-04材質(シース部)ステンレス(SUS 316)、(リード線被覆)ガラス温度範囲(℃)0~650感温部(mm)Φ1.6×200リード線端末部:圧着端子(3.5Y)リード線長さM(m)2
加熱・冷却・クーラーボックス