温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷から6日以内出荷
温度による影響が大きい酵素反応やELISAなどの実験に適しています。特に、ウェル間の温度均一性が求められる実験では非常に効果的です。正確な温度管理を必要とする放射性物質などの細胞内取り込み実験にもご使用いただけます。熱伝導率が高いアルミプレートをマルチウェルプレート底面にセットすることで、ウェル間の温度を均一にすることができま
アルミブロックABR-96PLTBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。
仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
アルミラックBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
座標番号を黒色で本体に印刷しています。
すべり止めゴム付きです。
-80℃での保存が可能です。
仕様オートクレーブ可能材質アルミニウム製収納本数(本)48本
オンアイス アルミブロック 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
しっかり冷えるディープタイプです。1台で0.1/0.2mL、8連/12連チューブ、PCR用96ウェルプレート、0.5mL、1.5mL、2.0mLチューブが同時に使用可能。1.5mLと2.0mLチューブ用の区別を分かりやすくするラインが入っています。(下:2.0mLチューブ/上:1.5mLチューブ)PCR用96ウェルプレート(容量0.2mL)をセットした場合、プレート上面とブロック上面がフラットになり、作業効率性に優れております。PCR用96ウェルプレートの縦横面がブロックから突出することで、プレートの取り外しが行いやすくなっています。アルミブロック用スタンド大型タイプAR-LSTと一緒に使用すると、アルミブロックが氷に沈むのが防止でき、大変便利です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:118×170×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]104本・コニカル、[0.5mL]10本・コニカル、[1.5mL]16本・コニカル、[2.0mL] 6本・円柱●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13.6、[0.5mL] 22、[1.5mL] 27、[2.0mL] 27●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[0.5mL] Φ8、[1.5mL] Φ11.1、[2.0mL] Φ11●アルマイト加工アズワン品番65-5711-72
オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
アルミブロック用スタンド 大型タイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5アズワン品番65-5711-73
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷
従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル●穴の深さmm:13.6●穴寸法mm:Φ5.4●アルマイト加工アズワン品番65-5711-80
オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)4日以内出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]36本・コニカル、[1.5mL]24本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 11.6、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ10.2●アルマイト加工アズワン品番65-5711-75
オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷から4日以内出荷
持ち運びに便利な小型サイズです。通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。安心の日本国内製造品です。
オンアイス アルミブロック ABRシリーズBIO-BIK(イナ・オプティカ)翌々日出荷
PCRの前処理用にも適しています。クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。安心の日本国内製造品です。
仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74
オンアイスアルミブロック ディープタイプBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。
オンアイスアルミブロックBIO-BIK(イナ・オプティカ)当日出荷
クラッシュアイス直挿しと比べて、チューブ内のサンプルを迅速かつ安定して冷却できます。間接的に冷却しますのでチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。PCRの前処理用にも適しています。
架数12種別ABR-12-05 12本立てアズワン品番3-5366-01
オンアイスアルミブロック ディープタイプ用スタンドBIO-BIK(イナ・オプティカ)6日以内出荷
熱伝導率が高く、氷との接地面が少なくてもブロック全体を冷やすことができます。しっかり冷えるディープタイプで、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。間接的な冷却により、サンプルチューブに水滴が付かず、コンタミネーションの心配がありません。保冷剤による冷却もできます。クラッシュアイスに固定できます。
種別ディープタイプ用スタンドアズワン品番3-3417-11
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
加熱・冷却・クーラーボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
温湿度センサifm electronic税込¥32,978¥29,980
HB保護管CC印(ニッカトー)税込¥7,478~¥6,798~
恒温水槽トーマス科学税込¥109,780~¥99,800~
恒温水槽トーマス科学税込¥164,780¥149,800
振とう恒温水槽トーマス科学税込¥307,780¥279,800
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥128,678¥116,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥100,078¥90,980
エンゲル冷蔵庫テラオカ(ANEX)税込¥107,778¥97,980