26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワンユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズアズワン(1件のレビュー)
639税込703
1袋(100枚)
当日出荷
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズ アズワン遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズアズワン
469税込516
1箱(100枚)
当日出荷
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
バリアパウチ スギヤマゲンバリアパウチスギヤマゲン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(20枚)
当日出荷
IATA航空危険物規則書PI650適合 臨床検体・治験検体が安全に輸送できる95kPa耐圧・密封パウチ袋(2次容器)です。 -40℃~+55℃の温度帯で、95kPaの内圧に漏洩することなく耐えられます。(日本国内の第三者公的機関で試験・実験済み) 新規考案の逆止弁方式により、高い耐圧性能を実現(特許取得済み)。 「BARRIABOX(バリアボックス)」(=外装容器)の中に入れて、カテゴリーBの感染性物質(UN3373)の輸送用2次容器として使用できます。
用途カテゴリーBの病原体・臨床検体、治験検体(UN3373)の輸送用2次容器
大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズアズワン
20,400税込22,440
1箱(25枚)
当日出荷
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
吸水シート スギヤマゲン吸水シートスギヤマゲン
2,298税込2,528
1箱(20枚)
当日出荷
シートサイズ(mm)250×330アズワン品番62-9826-28
ポリ規格袋 0.1mm厚 コクゴポリ規格袋 0.1mm厚コクゴ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(500枚)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)0.1
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
2,390税込2,629
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。 ※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE透明チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
ポリバック規格袋 厚み0.08mm オルディポリバック規格袋 厚み0.08mmオルディ(1件のレビュー)
499税込549
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
外袋には取り出し口が付いていますので1枚ずつ取り出せて便利です。
ポリ規格袋 小サイズ コクゴポリ規格袋 小サイズコクゴ
249税込274
1袋(100個)
当日出荷から3日以内出荷
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
2,460税込2,706
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンガスバリア袋 ユニバーサルクリーンガスバリア袋ユニバーサル
3,298税込3,628
1箱(100枚)
当日出荷
酸素透過度・透湿度共にバリア性に優れています。
仕様物性:透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)材質無添加PE+ナイロン樹脂厚さ(mm)0.07
吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き) スギヤマゲン吸水バッグ(15cc試験管が6本収納できるポケット付き)スギヤマゲン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(20枚)
当日出荷
水バッグには15cc試験管が3本またはΦ90mmシャーレが1本収納できるポケット付き。
アズワン品番62-9826-27
バイオメーラー BMAシリーズ トレンドサインバイオメーラー BMAシリーズトレンドサイン
12,980税込14,278
1式(20セット)
当日出荷から10日以内出荷
国連規格に準拠した容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 キット(95kPa耐圧試験樹脂製パウチ袋、カートン、吸収材、緩衝材、シール)なので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装になります。
バイオパウチ10NZ DGMバイオパウチ10NZDGM
32,980税込36,278
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)425×295mm(使用時 375×295mm、A3サイズ)、(封口)235mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-76
バイオパウチ5NZ DGMバイオパウチ5NZDGM
24,980税込27,478
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)370×270mm(使用時 300×270mm、A4サイズ)、(封口)215mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-74
バイオパウチ25NZ 50枚入 DGMバイオパウチ25NZ 50枚入DGM
66,980税込73,678
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。カテゴリーA輸送容器「バイオパウチカートン」にも採用されています。大量輸送、低コストタイプです。※一次容器、三次容器はお客様にてご用意ください。
タイプ【封口】シール寸法(mm)【パウチ】530×365(使用時 475×365)、【封口】320アズワン品番65-3420-78
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズ アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 自立スタンディングパウチ袋 50枚入 HSCシリーズアズワン
3,840税込4,224
1袋(50枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE滅菌チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
バイオパウチ2NZ DGMバイオパウチ2NZDGM
15,980税込17,578
1式(50枚)
当日出荷
国連規格に準拠した二次容器で、UN3373(カテゴリーB)の輸送に適しています。 航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送にも使用できます。 国内の治験検体/臨床検体輸送に適しています。 SARS-CoV-2(新型コロナウイルス、2019-nCoV/感染症名COVID-19)感染を疑う患者の検体輸送にも使用されている容器です。 大量輸送、低コストタイプです。
サイズ(パウチ)280×180mm(使用時 240×180mm、B5サイズ)、(封口)140mmタイプ(封口)シールアズワン品番65-3420-72
検体輸送バッグ アズワン検体輸送バッグアズワン
5,498税込6,048特価
1ケース(2箱×500枚)
当日出荷から12日以内出荷
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
ポリ袋 No.9 三商ポリ袋 No.9三商
499税込549
1セット(100個)
当日出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
検体輸送用パウチ G-Medic TM Pouch 10枚入 ハイランドMP検体輸送用パウチ G-Medic TM Pouch 10枚入ハイランドMP
3,490税込3,839
1セット(10枚)
当日出荷
カテゴリーBの臨床・治験検体の輸送に使用できる2次容器です。袋の底にマチがあり、検体を自立した状態で輸送可能です。
用途IATA(国際航空運送協会)包装基準650(P650)適合・UN規格(UN3373 P650)適合仕様収納目安(mm):15mL試験管×3本または50mL試験管×1本またはΦ45×60の容器×1個材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・ナイロン・PE(ポリエチレン)寸法(mm)120×250アズワン品番3-8410-01
検体輸送バッグ・カラーコード 1000枚入 MGTZ69シリーズ Minigrip検体輸送バッグ・カラーコード 1000枚入 MGTZ69シリーズMinigrip
19,980税込21,978
1箱(1000枚)
当日出荷から10日以内出荷
検体を色別で管理する際に便利です。 再利用防止のミシン目付きです。
材質LDPEサイズ(mm)152×229
検体輸送バッグ・再利用防止 1000枚入 UF95シリーズ Minigrip検体輸送バッグ・再利用防止 1000枚入 UF95シリーズMinigrip
42,980税込47,278
1箱(1000枚)
当日出荷
一度閉じると、破らない限り開けることができません。 再利用防止のミシン目付きです。 パッドが付いており、液体物の漏れを吸収します。
材質LDPEサイズ(mm)152×254アズワン品番4-5040-02
ガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋 アズワンガスバリアチャック袋 高密封特殊チャック 40枚入 チャック付き平袋アズワン
5,950税込6,545
1袋(40枚)
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。 透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。 一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。 滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160滅菌アズワン品番4-3099-31
ABパウチ ABPシリーズ エルメックスABパウチ ABPシリーズエルメックス
21,980税込24,178
1ケース
当日出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。 クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質PET38、LLDPE20サイズ100×195mm容量25mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-44内径(mm)90mm
ユニパックGP 抗菌・抗ウイルス 横長 50枚入 アズワンユニパックGP 抗菌・抗ウイルス 横長 50枚入アズワン
3,198税込3,518
1袋(50枚)
当日出荷
抗菌・抗ウイルスのユニパックです。 フィルムの表裏両面の一価銅化合物がクリーンな状態を保ちます。 開け閉めしやすいGPチャックと出し入れしやすいヨコ長形状です。
材質PE(抗菌・抗ウイルス剤(一価銅化合物)配合)厚さ(mm)0.04
実験研究用袋類