実験研究用袋類 :「ふくろ」の検索結果
関連キーワード
光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。
材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)
ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。
アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。
三方を10mm幅でシールしています。
仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下
透湿度(g/m2)0.1(day)以下
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。
水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。
油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
材料ポリエステル製不織布
厚さ(g/m2)20
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
通気性と透光性に優れた、花粉を通さない植物研究専用の交配袋です。
水に濡れてもへたらず、内部の空間を保てます。
油性ペン・ボールペンで文字が書けます。
材料ポリエステル製不織布
厚さ(g/m2)40
ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
抗菌・抗ウイルスのユニパックです。
フィルムの表裏両面の一価銅化合物がクリーンな状態を保ちます。
開け閉めしやすいGPチャックと出し入れしやすいヨコ長形状です。
材質PE(抗菌・抗ウイルス剤(一価銅化合物)配合)
厚さ(mm)0.04
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
外形寸法(mm)310×160
滅菌済
アズワン品番4-3099-31
1袋(40枚)
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。