トラック用交換電球 :「LEDバルブ12V」の検索結果

トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38 タイプ12V専用シグナル球 寸法(Φmm)19
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm)53×25 定格電力(W)1.2 明るさ(Lm)138 LED使用数(個)5
1個
799 税込879
当日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。 質量(g)15 消費電力(W)3 寸法(幅W×高さH)(mm)25×52 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
寸法(mm)52×Φ24.5 ホワイト 消費電流(mA)DC24V/約40mA
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 電圧(V)DC12/24共用
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 セット内容2個 寸法(mm)Φ13×50 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 対応電圧(v):12/24 消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側) 配線長約10(cm) 極性無極性 明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
4,088 税込4,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
用途フォグランプ専用 寸法(mm)Φ13×50 アンバー 電圧(V)12/24 消費電力(W)8.5(片側) 口金H3 消費電流(A)12V/0.7・24V/0.35(片側) 配線長約10cm 極性無極性 入数(個)2 明るさ(Lm)1250(片側)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

選ばれる3つのポイント!。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】 。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えH3バルブ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【メモリー機能内蔵】。前回モデルにはなかった新機能を搭載。 エンジンを切る前に選択していた発光色を記憶し、次回点灯時も同じ色で自動的にスタートします。 。毎回切り替え操作をする手間がなく、より快適でスムーズな使用が可能になりました。 。3つ目【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現。さらに、純正と同じくチップの向きも横にすることで、。光の分布や広がりが純正と変わらず、自然な視界を提供します。純正感覚のままLEDの明るさを体感でき、交換後も違和感なくお使いいただける設計が特徴です。
用途フォグランプ用 寸法(mm)Φ12×47 ホワイト/イエロー 消費電力(W)11(片側) 定格電圧(V)12/24 口金サイズ:H3 極性無極性 明るさ(Lm)1200(片側)
1セット(2個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)3 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップテールランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)2.8(ストップランプ)/0.7(テールランプ) 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300(ストップランプ)/60(テールランプ) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷

LED電球タイプキャンディーバルブ 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
バスマーカーランプ等に多く使用されているハロゲン12W球サイズ(BA15S)。乳白色の電球タイプで拡散効果があり、小さいながらも明るく使い勝手のよいバルブです
寸法(mm)Φ17×45 電圧(V)DC12/24共用 口金BA15S
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 。【POINT.2”満足のいく明るさ”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。
用途ブレーキランプ専用 寸法(mm)Φ15×44.5 レッド 電圧(V)12 消費電力(W)ブレーキ12/スモール3 口金T20ダブル 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【安心してバックが出来る!】。十分な明るさで作っているのでバックの際、周りにも認知されやすくカメラでも見やすいです!。こだわり抜いたポイント2つ目!【外れる心配がない!】。ソケット部分に引っ掛かりがあるので、肝心のバックの際に外れることがありません!。こだわり抜いたポイント3つ目!【車検対応!】。 もちろん車検対応です!安心してご購入ください!
用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ16×40 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)9 口金T16 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
当日出荷

ハイフラ防止機能搭載 高速冷却ファン内蔵で放熱性が大幅アップ 放熱性・耐摩耗性に優れたアルミニウム合金を採用 車検対応・1年保証 LEDチップ24個搭載 ステルスカラーバルブ
電流(A)2.0(12.6V)±0.2 電力(W)52(両方) 全光束(Lm)3200(両方) 色温度(K)1500 LED色アンバー 極性無し 冷却器ファン内蔵式 入数2個入 適正電圧(V)DC12/24
1セット(2個)
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
用途バックランプ専用 寸法(mm)Φ15×44.5 ホワイト 電圧(V)12 消費電力(W)10 口金T20シングル 入数(個)2
1セット
3,098 税込3,408
翌々日出荷

手軽にシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)を実現!。法改正によりテールランプなどの採用が増えてきた「シーケンシャルウインカー」を手軽な作業で可能にします。高輝度LEDチップを採用しているため明るさは抜群です。ランプの分解、加工不要。製品の取り付けにはランプの分解や加工が不要です。通常点滅の選択が可能製品本体のスイッチを切り替えれば「流れる」「流れない」の選択が可能。手軽に点滅方式を変更することができます。
適合純正リアウインカー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,978 税込8,776
翌々日出荷

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに 口金S8.5/8.5 ガラス球形式T10×31 色温度(K)14000 入数1個入り
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 色温度(K)6500 入数1個入り 明るさ(Lm)140
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDハイパワー3Dバルブ 12/24V BA9S
3Dレンズ使用により180度以上の超拡散を実現!角マーカーに最適!。12V/24V共用
用途電装パーツ 材質PC/銅 電圧DC12/24V共用 電流(A)12V時:0.07/24V時0.04 口金BA9S LEDグリーン 明るさ(Lm)35 直径×高さ(mm)11×28
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキットです。 DC12V・24V車共用 LED素子はSEOUL社製(パテント付)3W×12灯を採用 環境に優しい省電力・長寿命 車検対応・1年保証
用途純正ハロゲンバルブをLEDバルブに交換するキット 材質灯体:アルミ合金/クロームメッキ 電流(A)12V印可時・0.52A/24V印可時:0.26 電圧(V)DC12/24共用 消費電力(W)6.2(バルブ1本の値) 光束(Lm)1300 関連資料(0.59MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに 口金BA15S ガラス球形式S25 色温度(K)14000 入数1個入り
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途バックランプに 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T16 色温度(K)6500 入数2個入り
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。 適合12V・24V共用 寸法(mm)43.5×Φ19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
用途ヘッドライト 寸法(mm)Φ85.6×45.9 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)40(1個) 口金H4 入数(個)2個 明るさ(Lm)4000(1個)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
幅(mm)25 全長(mm)50
1セット(2個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38 タイプ24V専用シングル球 寸法(Φmm)19 消費電流(mA)約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等 寸法(mm)Φ10×28 ホワイト 電圧(V)12/24 消費電力(W)1.6(片側) 口金T10 入数(個)2
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

圧倒的な明るさのH3バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC 定格電流(mA)550±20 明るさ(Lm)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)H7LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
圧倒的な明るさのH7バルブ。COBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。
材質アルミ、PC 明るさ(Lm)1000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)H3LEDバルブ COBタイプ 10-60V35W
圧倒的な明るさ!!LEDH3バルブ!!SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24VV車共用。
材質アルミ、PC 色温度(K)100000 定格電流(mA)550±20 明るさ(Lm)270
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブ。SMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性。今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ 材質アルミ/PC 口金BA15S 定格電流(mA)550(誤差20) 起動電圧範囲(V)10~60 明るさ(Lm)1000
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライト級LEDバルブ新登場。業界最強クラス、純正バルブ比7倍の高輝度を実現。純正電球のワット数を問わず使用可能。DC12V/24V対応。ボジション信号入力用配線付き
用途トラック用バックランプバルブ 形状S25 ホワイト 口金BA15s 対応ピン角:180°
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷