トラック用警報器 :「左折アラーム」の検索結果
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5
定格電圧(V)DC12・24
使用可能温度範囲-30~80℃
音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音
音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)
使用可能電圧(V)DC11~DC32
発音体スピーカー
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『トラック保安・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- タコグラフ用チャート紙
- トラック用タイヤストッパー
- アウトリガーベース
- トラック用警報器
- トラック用消火器
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。