自動車用安全用品 :「眠気覚まし 運転」の検索結果
GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。
仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内
セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ
質量(g)339 g
電源アクセサリー電源より
感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127
保証期間1年間
警告2種類
赤外線ライト20灯(常時点灯)
GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
1個
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。