自動車用安全用品 :「カー用品 車内用」の検索結果
息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品
付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ
幅(mm)83
色黒
測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L
高さ(mm)153
奥行(mm)28
定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)
表示方式LCDディスプレイ
測定時間約6~10秒
センサー寿命:1000回
保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)
使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)
ウォームアップ時間約10秒
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
動作温度(℃)0~40(結露なきこと)
パネル液晶表示:バックライトなし
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。
用途車の車内用品
付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋
適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分
幅(mm)110
色黒
高さ(mm)165
奥行(mm)40
定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属)
表示方式TFT 液晶
センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり
対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒)
保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)
機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:あり
ウォームアップ時間約5秒
表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度)
計測範囲計測数字:0.00~0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L
検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー
動作温度(℃)0~40(結露なきこと)
Bluetoothあり
パネル液晶表示:1.77インチ
計測時間約10秒
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品
付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ
幅(mm)83
色白
測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L
高さ(mm)153
奥行(mm)28
定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)
表示方式LCDディスプレイ
測定時間約6~10秒
センサー寿命:1000回
保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)
使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)
ウォームアップ時間約10秒
保証期間1年
検知方式半導体ガスセンサー
動作温度(℃)0~40(結露なきこと)
パネル液晶表示:バックライトなし
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。