自動車用安全用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用
寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80
消費電力(W)21
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用
寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80
消費電力(W)21
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。
用途キャンピングカー用
寸法(mm)125×115
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
寸法(mm)20×26×49
外形寸法(mm)49×26×20
電圧(V)DC12
最大電流(A)合計3.0
USBポート数2
USBタイプUSBtypeA
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
車室内に液晶モニターを設置するのに便利なコンパクトタイプのホルダーを入手しました。モニターを搭載するアームはVESA規格に準じておりますので、規格に準じた液晶モニターであればメーカーを問わず搭載可能です。間接が3ヶ所あり上下左右に角度が付けられますので、ここだ!と思った所で固定してご使用下さい。
全長(mm)350
タイプキャンピングカー用
耐荷重(kg)20 (23インチ迄対応)
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
見た目にも頑丈そうなデザインで、重厚なテーブルも難なくサポートする元折れ式のテーブルレッグ『スター』。高さが最大85mmまで引き伸ばせて、任意の所で固定する事も出来るので、場合によっては高くまたは低くとテーブルを設置出来るのが特徴です。足下ゆったりで快適に過ごして下さい。
タイプキャンピングカー用
最低高さ(cm)72
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
用途キャンピングカー用
寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80
消費電力(W)21
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
LAVA社のロングセラー商品「ハロゲンルームランプ」にLEDタイプが新登場です。電球色のLEDなので、車内の雰囲気を損ねることなく省エネが可能です。
用途キャンピングカー用
寸法(mm)160×100×45(厚さ)mm
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
ちょっと変わった形のテーブルレッグ<プリメロ>はテーブル裏側の端にレバーを取り付け、レバーを握るとスーっと上がり、下げる時は少し下に押すと簡単に下がります。また、任意の位置で高さを固定する事も出来ます。インテリア感を高めるデザインなので、室内のグレードアップ間違いなしです。
タイプキャンピングカー用
耐荷重(kg)40~80(伸縮により変動します)
伸縮範囲(mm)最大660、最小300
底板寸法(mm)Φ210
1個
¥86,980
税込¥95,678
3日以内出荷
車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの手動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。
幅(mm)550
タイプキャンピングカー用
本体質量(kg)4.63
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
寸法(mm)150×150×14(厚さ)
消費電力(W)6
スイッチなし
定格電圧(V)DC12-30
発光色クールホワイト
機能調光なし
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:300
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
カタチは1本足で同じですが、用途に応じて選択ください。テーブルをベットの台として御使用の場合は、折込式が最適です。ベット兼用シートを御使用で、テーブルが邪魔であれば、元折れ式は如何ですか?テーブルと一緒にたたみ収納ができます。
用途キャンピングカー用
全長(mm)675
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
エントランスライト/12V
用途キャンピングカー用
質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×35×80
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの電動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。開閉速度はわずか1.5秒で、スピーディーかつ滑らかな動きを実現します。
用途イラスト参照
タイプキャンピングカー用
本体質量(kg)6
消費電流(A)3
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
仕様警告灯用配線付
寸法(mm)(ステップ部)収納時:幅550×奥行50展開時:幅550×奥行292
タイプキャンピングカー用
長さ(m)配線:2.3
電源DC12V/3A
本体寸法(mm)幅595×奥行420×高さ79
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
長さ(mm)65
直径(Φmm)28
電流(A)必要電流0.075
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.9
スイッチあり(プッシュスイッチ)
発光色クールホワイト
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:100
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48
質量(g)270
タイプキャンピングカー用
出力14.4V
定格電流(A)8
最大電流(A)9
入力9 ~ 14.5V
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
高さ(mm)91
消費電力(W)1.4
スイッチあり(ロッカースイッチ)
定格電圧(V)DC12-30
発光色クールホワイト
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:150
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
長さ(mm)70
直径(Φmm)40
電流(A)必要電流0.09
電圧(V)DC12
消費電力(W)1
スイッチあり(プッシュスイッチ)
発光色クールホワイト
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:120
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
マットブラックのプッシュロックです。キャビネットドア等に使用します。丸いノブを押すとロックされ、もう一度押すと解除されます。外側の四角いカバーが回転しない様、ストッパーも付いております。※開口とは別で、Φ4mmの穴も開けて頂く必要が御座います。
用途キャンピングカー用
開口寸法(mm)Φ26
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。