絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Blue Mare(1)
- Bullcon(4)
- CAPStyle(1)
- E-TUMG(2)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SEIWA(セイワ)(7)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- カーク(11)
- カーク産業(380)
- カーメイト(4)
- クリエイト(3)
- クレトム(1)
- ジョイフル(1)
- ボンフォーム(1)
- 日動工業(1)
- 星光産業(1)
エコロジープロダクト
10ページ目: 自動車用安全用品

サーキットブレーカー 8A
カーク産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
パワーヒューズホルダーセット 100A
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。用途キャンピングカー用
シングルスイッチ
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~3)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4色ブラック
サーキットブレーカー 50A
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
LEDタッチスイッチ(3連)
カーク産業¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。用途キャンピングカー用最大電流(A)1×3プレート寸法(幅W×高さH)(mm)97×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×44×35
USソケット
カーク産業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~7)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用仕様125V/15A寸法(mm)埋込み長さ:23色ブラック
USB+タイプCチャージャー
カーク産業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約29Φ出力5V QC3.0+PD
フィアマ/ベント28F(クリスタル)
カーク産業¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・。別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、。本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。用途キャンピングカー用
変換ACアダプター(ハの字)
カーク産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷外国のコンセントには色々なタイプの形をしたものがあります。輸入キャンピング車にも同様に使用されています。コードを切断して日本のコンセントに替える方法もありますが危険ですので専用のアダプターに変換する事をお勧め致します。ハの字タイプと丸ピンタイプの2種類あります。用途キャンピングカー用
アースブロック 5P
カーク産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷大容量の電流を分岐する際に、このターミナルブロックを使用することで、効率よく電源を供給することができます。配線レイアウトを自由に行え、作業も簡略化できるので作業効率アップに役立ちます。電気回路の整頓にご活用ください。用途キャンピングカー用寸法(mm)ベース部:107×23定格電圧(V)DC48許容電流(A)最大100
ダブルスイッチ
カーク産業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~4)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4色ブラック
ヒューズブロック/カバー付 10連
カーク産業¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。用途キャンピングカー用寸法(mm)99×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
6連タッチスイッチパネル(12-24V)
カーク産業¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
LEDデジタルDCボルトメーター
カーク産業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷キャンピングカーにサブバッテリーは必需品。そのバッテリー電圧を簡単に見ることができるのがこの商品です。在庫品のシガーソケットやUSB2ポートと同様の穴開け寸法なので、組み合わせてお使いいただくことで、機能とデザインを集中して揃えることも可能です。用途キャンピングカー用寸法(mm)穴開け:Φ29入力電圧(V)DC6~33LED色グリーン
LEDテープライト用延長コネクター
カーク産業¥169税込¥1861個3日以内出荷LEDテープライト専用の延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで接続、付け足し・延長が可能となります。用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LED付シングルスイッチ
カーク産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷取付には別売りのフレーム(0765-1~5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。用途キャンピングカー用仕様ブラック寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6LED色イエロー
LEDタッチスイッチ(シングル)
カーク産業¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。用途キャンピングカー用最大電流(A)1プレート寸法(幅W×高さH)(mm)43×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×44×35
LEDテープライト
カーク産業¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし
サーキットブレーカー 15A
カーク産業¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
6連ヒューズボックス/カバー付
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷室内には多くの電装品が装備されていますが、その配線が整理されていない状態ですとメンテナンスもしづらくとても危険です。この後付けタイプのヒューズボックスは取り付け場所を選ばず、きれいに配線を整理する事が出来ます。埃を防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。用途キャンピングカー用寸法(mm)100×46×H39ヒューズ容量(A)最大15最大電圧(V)DC12
ドアキャッチ(黒)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
ドアキャッチ(ライトグレー)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
フリーサイズ キックガード 後部座席用 汚れ防止 シートカバー ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥798税込¥8781枚欠品中バックルを通して留めるだけの簡単装着。運転席、助手席のシート背面をキックからしっかりガードします。砂や泥が付いても汚れが落ちやすい表面素材となっておりますので、お手入れも簡単です。用途カー用品適合汎用
電動ステップ・イノライト(幅550mm)
カーク産業¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷仕様警告灯用配線付寸法(mm)(ステップ部)収納時:幅550×奥行50展開時:幅550×奥行292タイプキャンピングカー用長さ(m)配線:2.3電源DC12V/3A本体寸法(mm)幅595×奥行420×高さ79
伸縮式テーブルレッグ<プリメロ>
カーク産業¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷ちょっと変わった形のテーブルレッグ<プリメロ>はテーブル裏側の端にレバーを取り付け、レバーを握るとスーっと上がり、下げる時は少し下に押すと簡単に下がります。また、任意の位置で高さを固定する事も出来ます。インテリア感を高めるデザインなので、室内のグレードアップ間違いなしです。タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)40~80(伸縮により変動します)伸縮範囲(mm)最大660、最小300底板寸法(mm)Φ210
モニターホルダー(PRIMA)
カーク産業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷車室内に液晶モニターを設置するのに便利なコンパクトタイプのホルダーを入手しました。モニターを搭載するアームはVESA規格に準じておりますので、規格に準じた液晶モニターであればメーカーを問わず搭載可能です。間接が3ヶ所あり上下左右に角度が付けられますので、ここだ!と思った所で固定してご使用下さい。全長(mm)350タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)20 (23インチ迄対応)
走行充電器 DC12V→ DC12V
カーク産業¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48質量(g)270タイプキャンピングカー用出力14.4V定格電流(A)8最大電流(A)9入力9 ~ 14.5V
電動ステップ(スイング式)
カーク産業¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの電動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。開閉速度はわずか1.5秒で、スピーディーかつ滑らかな動きを実現します。用途イラスト参照タイプキャンピングカー用本体質量(kg)6消費電流(A)3
手動ステップ(スイング式/幅550mm)
カーク産業¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの手動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。幅(mm)550タイプキャンピングカー用本体質量(kg)4.63
Trani /シーリングライト(角型)
カーク産業¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷用途キャンピングカー用寸法(mm)150×150×14(厚さ)消費電力(W)6スイッチなし定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト機能調光なし色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:300
LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック
カーク産業¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷用途キャンピングカー用高さ(mm)91消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:150
元折れテーブルレッグ
カーク産業¥6,598税込¥7,2581個6日以内出荷カタチは1本足で同じですが、用途に応じて選択ください。テーブルをベットの台として御使用の場合は、折込式が最適です。ベット兼用シートを御使用で、テーブルが邪魔であれば、元折れ式は如何ですか?テーブルと一緒にたたみ収納ができます。用途キャンピングカー用全長(mm)675
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
液晶保護フィルム BMW Mini / Mini Clubman / Mini Convertible 8.8 インチ ナビ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,418¥2,198
液晶保護フィルム Honda CONNECTナビ 11.4インチ LXM-264ZFLi 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998

















































![液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム BMW 3 シリーズ G20 G21 G28 [ エアコン用 3枚セット ] 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05727676-261002-02.jpg)