SEIWA(セイワ)当日出荷
息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83色黒測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし