特価
本日3月12日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーヒューズホルダーセット 50A カーク産業パワーヒューズホルダーセット 50Aカーク産業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。
用途キャンピングカー用
バッテリーボックス カーク産業バッテリーボックスカーク産業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用寸法(mm)外寸:330×230×高さ270、内寸:270×180×高さ210
サーキットブレーカー用保護カバー(黒) カーク産業サーキットブレーカー用保護カバー(黒)カーク産業
379税込417
1個
3日以内出荷
電気のショートを防ぐ為のカバーです。メーカー取り扱いのサーキットブレーカーに適合しております。
用途キャンピングカー用材質プラスチック適合温度(℃)-40から85
USBポート(1口) カーク産業USBポート(1口)カーク産業
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
取付には別売りのフレーム(0765-1~6)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用仕様5V/3A、DC12-24V寸法(mm)埋込長さ:27ブラック
サーキットブレーカー 8A カーク産業サーキットブレーカー 8Aカーク産業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
シングルスイッチ カーク産業シングルスイッチカーク産業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
取付には別売りのフレーム(0765-1~3)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4ブラック
平端子メス カーク産業平端子メスカーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。
用途キャンピングカー用
フレームトリプル/クロームマット カーク産業フレームトリプル/クロームマットカーク産業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用フレームトリプル/クロームマット
ドアストッパー(バサルトグレー) カーク産業ドアストッパー(バサルトグレー)カーク産業
929税込1,022
1セット
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
サーキットブレーカー 50A カーク産業サーキットブレーカー 50Aカーク産業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
LEDタッチスイッチ(3連) カーク産業LEDタッチスイッチ(3連)カーク産業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用最大電流(A)1×3プレート寸法(幅W×高さH)(mm)97×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×44×35
LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業LEDテープライト用延長コネクター/L型カーク産業
279税込307
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
フィアマ/ベント28F用ターボキット カーク産業フィアマ/ベント28F用ターボキットカーク産業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
F07902-02Dベント28Fの専用ファンとなります。ベント28Fに本商品を取り付けることによって、ファン付きのベンチレーターにすることが可能です。※本商品はファンのみとなります。ベンチレーターはF07902-02Dベント28F(別売り)となりますのでご注意ください。
用途キャンピングカー用仕様12V/25W、1.9A、最大エアフロー:9m3/分、吸排気切り替え可能スイッチ有り風量調整無し
スイッチ(シングル) カーク産業スイッチ(シングル)カーク産業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用寸法(mm)パネル寸法:82×34
フィアマ/ベント28F(クリスタル) カーク産業フィアマ/ベント28F(クリスタル)カーク産業
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。
用途キャンピングカー用
変換ACアダプター(ハの字) カーク産業変換ACアダプター(ハの字)カーク産業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
外国のコンセントには色々なタイプの形をしたものがあります。輸入キャンピング車にも同様に使用されています。コードを切断して日本のコンセントに替える方法もありますが危険ですので専用のアダプターに変換する事をお勧め致します。ハの字タイプと丸ピンタイプの2種類あります。
用途キャンピングカー用
アースブロック 5P カーク産業アースブロック 5Pカーク産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
大容量の電流を分岐する際に、このターミナルブロックを使用することで、効率よく電源を供給することができます。配線レイアウトを自由に行え、作業も簡略化できるので作業効率アップに役立ちます。電気回路の整頓にご活用ください。
用途キャンピングカー用寸法(mm)ベース部:107×23定格電圧(V)DC48許容電流(A)最大100
ダブルスイッチ カーク産業ダブルスイッチカーク産業
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
取付には別売りのフレーム(0765-1~4)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4ブラック
ヒューズブロック/カバー付 8連 カーク産業ヒューズブロック/カバー付 8連カーク産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)82×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
調光器 カーク産業調光器カーク産業
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用ブラック
ソレノイドスイッチ 12V カーク産業ソレノイドスイッチ 12Vカーク産業
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ソレノイドスイッチ電気の流れを一方通行に規制する商品です。走行中も停車中も、サブバッテリー側から電気を消費しても、メインバッテリーが消費することもありません。また走っていれば勝手に充電してくれるので、煩わしくなくてお勧めです。ソレノイドスイッチ(リレースイッチ)というのは、エンジンがかかっているとき通電し、エンジンを切ると通電が止まるスイッチです。エンジンを切るとメインとサブの間が切れるので、サブが空になるまで使い切っても、メインには影響ありません。85Aまで対応。
用途キャンピングカー用
ヒューズブロック/カバー付 10連 カーク産業ヒューズブロック/カバー付 10連カーク産業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)99×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
6連タッチスイッチパネル(12-24V) カーク産業6連タッチスイッチパネル(12-24V)カーク産業
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。
用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
LEDデジタルDCボルトメーター カーク産業LEDデジタルDCボルトメーターカーク産業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
キャンピングカーにサブバッテリーは必需品。そのバッテリー電圧を簡単に見ることができるのがこの商品です。在庫品のシガーソケットやUSB2ポートと同様の穴開け寸法なので、組み合わせてお使いいただくことで、機能とデザインを集中して揃えることも可能です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)穴開け:Φ29入力電圧(V)DC6~33LED色グリーン
USB2ポート カーク産業USB2ポートカーク産業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1
LED付シングルスイッチ カーク産業LED付シングルスイッチカーク産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取付には別売りのフレーム(0765-1~5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途キャンピングカー用仕様ブラック寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6LED色イエロー
リレー(24V/40A)  4極 カーク産業リレー(24V/40A) 4極カーク産業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
LEDタッチスイッチ(シングル) カーク産業LEDタッチスイッチ(シングル)カーク産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
用途キャンピングカー用最大電流(A)1プレート寸法(幅W×高さH)(mm)43×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×44×35
リレー(12V/70A)  4極 カーク産業リレー(12V/70A) 4極カーク産業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
LEDテープライト カーク産業LEDテープライトカーク産業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。
用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし
サーキットブレーカー 15A カーク産業サーキットブレーカー 15Aカーク産業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
スイッチ付調光器(茶) カーク産業スイッチ付調光器(茶)カーク産業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー用仕様LED可、12A/12VDC寸法(mm)開口寸:44×57、パネル本体:71×76
6連スイッチパネル【12V/24V兼用】 カーク産業6連スイッチパネル【12V/24V兼用】カーク産業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
カーク産業オリジナル商品の中で今も元気に売れている四角四面のスイッチパネル。6ヶの緑スイッチの付いた形はオーソドックスだけど飽きのこないデザインです。和文シールで区別をすれば間違いも解消!12V/24V対応で、ヒューズ(7.5A)が切れるとLEDが点灯し知らせてくれる安全設計となっております。
用途キャンピングカー用仕様和文シール付き寸法(mm)174×81
カークファン(12V) カーク産業カークファン(12V)カーク産業
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
カーク産業オリジナルファンです。12V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。
用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
ドアキャッチ(黒) カーク産業ドアキャッチ(黒)カーク産業
379税込417
1セット
3日以内出荷
エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
用途キャンピングカー用
ドアキャッチ(ライトグレー) カーク産業ドアキャッチ(ライトグレー)カーク産業
379税込417
1セット
3日以内出荷
エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
用途キャンピングカー用
電動ステップ・イノライト(幅550mm) カーク産業電動ステップ・イノライト(幅550mm)カーク産業
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
仕様警告灯用配線付寸法(mm)(ステップ部)収納時:幅550×奥行50展開時:幅550×奥行292タイプキャンピングカー用長さ(m)配線:2.3電源DC12V/3A本体寸法(mm)幅595×奥行420×高さ79
伸縮式テーブルレッグ<プリメロ> カーク産業伸縮式テーブルレッグ<プリメロ>カーク産業
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
ちょっと変わった形のテーブルレッグ<プリメロ>はテーブル裏側の端にレバーを取り付け、レバーを握るとスーっと上がり、下げる時は少し下に押すと簡単に下がります。また、任意の位置で高さを固定する事も出来ます。インテリア感を高めるデザインなので、室内のグレードアップ間違いなしです。
タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)40~80(伸縮により変動します)伸縮範囲(mm)最大660、最小300底板寸法(mm)Φ210
モニターホルダー(PRIMA) カーク産業モニターホルダー(PRIMA)カーク産業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
車室内に液晶モニターを設置するのに便利なコンパクトタイプのホルダーを入手しました。モニターを搭載するアームはVESA規格に準じておりますので、規格に準じた液晶モニターであればメーカーを問わず搭載可能です。間接が3ヶ所あり上下左右に角度が付けられますので、ここだ!と思った所で固定してご使用下さい。
全長(mm)350タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)20 (23インチ迄対応)
走行充電器 DC12V→  DC12V カーク産業走行充電器 DC12V→ DC12Vカーク産業
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48質量(g)270タイプキャンピングカー用出力14.4V定格電流(A)8最大電流(A)9入力9 ~ 14.5V
自動車用安全用品