特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途小型インキュベーター
質量(kg)40
外形寸法(mm)483×487×685
枚数棚網:2枚
消費電力冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)
内容積(L)有効:50
冷媒(冷蔵室):R134a
冷媒封入量(g)55
電源仕様単相100V
関連資料仕様図(0.13MB)
1台(1台)
¥289,800
税込¥318,780
15日以内出荷
新型コントロールパネル搭載で操作が容易です。平日運転・週末運転に便利な2パターンのプログラム運転が可能です。機能的な測定孔によりセンサー線などの挿入による冷気もれを防止します。(測定孔1個標準装備)
2018年トラスコ掲載ページ10 1188
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。