絞り込み
ブランド
  • Celltreat
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(859)
  • Thermo Fisher Scientific(297)
  • Simport(263)
  • アズワン(246)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(184)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(148)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Porvair(122)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • ケニス(104)
  • GVS(91)
  • 三商(84)
  • AXYGEN(67)
  • サンプラテック(66)
  • EVER GREEN(61)
材質
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリュートップマイクロチューブキャップ 非滅菌 1箱 1000個入 230840シリーズ Celltreatスクリュートップマイクロチューブキャップ 非滅菌 1箱 1000個入 230840シリーズCelltreat
57,980税込63,778
1箱(1000個)
31日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブのグリップキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。Oリング内蔵のグリップキャップです。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
スクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230842シリーズ Celltreatスクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230842シリーズCelltreat
59,980税込65,978
1箱(1000個)
31日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
スクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230841シリーズ Celltreatスクリュートップマイクロチューブキャップ Oリング 非滅菌 1箱 1000個入 230841シリーズCelltreat
59,980税込65,978
1箱(1000個)
31日以内出荷
スクリュートップマイクロチューブの不透明なキャップになります。滅菌されていない、500個入りの再封可能なバックに入っています。キャップのみです。
仕様●サイズ(D×W×H):12.7×12.7×5.08mm
スクリュートップマイクロチューブおよびキャップ 滅菌 1箱 500個入 Celltreatスクリュートップマイクロチューブおよびキャップ 滅菌 1箱 500個入Celltreat
73,980税込81,378
1箱(500個)
31日以内出荷
高温に強く、飛散・亀裂に強く、煮沸に最適、3/4回転で簡単に開閉可能、滅菌済みアセンブリは、再密封可能な自立式バッグに収納され、ユニークな保管ソリューションを提供します。プレミアム・グリップ・キャップは、Oリングが決して外れないように成形されたTPEシールリングを備えています。キャップの縁にあるストライプ状のTPEグリップは、あらゆる条件下で安全な取り扱いを可能にします。グリップバンドチューブには、優れたグリップ面を提供し、遠心分離中の動きを抑えるリブがあります。オートクレーブ可能
仕様●サイズ(D×W×H):14.22×12.7×5.08mm●自立型●グリップバンド●統合Oリング付き●グリーングリップキャップ
スクリュートップマイクロチューブ 1箱 1000個入 Celltreatスクリュートップマイクロチューブ 1箱 1000個入Celltreat
33,980税込37,378
1箱(1000個)
30日以内出荷から31日以内出荷
PCRチューブ 0.2mL 透明 1箱 1000個入 CelltreatPCRチューブ 0.2mL 透明 1箱 1000個入Celltreat
38,980税込42,878
1箱(1000個)
33日以内出荷
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):8.00×8.00×23.00mm
PCR 8チューブ 0.2mL 1箱 120個入 CelltreatPCR 8チューブ 0.2mL 1箱 120個入Celltreat
61,980税込68,178
1箱(120個)
33日以内出荷
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現、簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止、角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mm
96ウェルPCRプレート 1箱 50個入 Celltreat96ウェルPCRプレート 1箱 50個入Celltreat
99,980税込109,978
1箱(50個)
33日以内出荷
英数字を大胆にプリントし、個々のウェルの識別が容易、主要メーカーのサーマルサイクラーに対応するユニバーサルデザイン、薄肉チューブによる均一で効率的な熱伝達、信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェニック認定済み
透過性細胞培養インサート Celltreat透過性細胞培養インサートCelltreat
22,980税込25,278
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適
丸型カバーガラス 滅菌 100個入 Celltreat丸型カバーガラス 滅菌 100個入Celltreat
27,980税込30,778
1箱(100個)
31日以内出荷
高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌Celltreat
40,980税込45,078
1箱(50個)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入Celltreat
99,980税込109,978
1箱(5パック)
31日以内出荷
ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
遠心ボトル 非滅菌 Celltreat遠心ボトル 非滅菌Celltreat
24,980税込27,478
1箱(2個)ほか
33日以内出荷
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreatローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌Celltreat
51,980税込57,178
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
組織培養処理済み皿 滅菌 Celltreat組織培養処理済み皿 滅菌Celltreat
58,980税込64,878
1箱(60個)ほか
33日以内出荷
細胞培養処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。医療用のバージンポリスチレンを使用します、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが可能です。ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。
シャーレ 滅菌済 Celltreatシャーレ 滅菌済Celltreat
46,980税込51,678
1箱(100個)ほか
33日以内出荷
未処理の細胞培養ディッシュは標準のペトリディッシュよりも厚くて耐久性のあるプラスチックを使用しています。どちらも同じ用途に使用できます。ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えた35,60,70,100mmのディッシュが利用可能、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるためのスタッキングリングが含まれています。医療用のバージンポリスチレンを使用しています。
材質プラスチック
100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入 Celltreat100×15mm ペトリ皿 滅菌済 500個入Celltreat
67,980税込74,778
1箱(500個)
33日以内出荷
共通の環境で生物を同時に研究するために設計されています。成形された仕切りは空気の流れを作りながら完全に独立した区画を作り出します。簡単に識別できるようにマークされた区切り、ディッシュの底のリッジは簡単な取扱と積み重ねを可能にします。
セルストレーナー 滅菌 1箱 50個入 Celltreatセルストレーナー 滅菌 1箱 50個入Celltreat
46,980税込51,678
1箱(50個)
31日以内出荷から33日以内出荷
ナイロンメッシュ付き、ポリプロピレン製ハウジング、ガーゼ・紙・ナイロンメッシュやその他の素材でフィルターを組み立てる必要はありません。、ハウジングから伸びた縁は鉗子を使っての無菌操作ができます。、取り扱いが簡単な細長いグリップタブがあります。
仕様●サイズ:幅42.5×奥行25.0×高さ14.5mm●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製
パーミアブル セルカルチャーインサート 6ウェル用 滅菌 12個入 Celltreatパーミアブル セルカルチャーインサート 6ウェル用 滅菌 12個入Celltreat
21,980税込24,178
1箱(12個)
30日以内出荷
インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
パーミアブル セルカルチャーインサート 24ウェル用 滅菌 24個入 Celltreatパーミアブル セルカルチャーインサート 24ウェル用 滅菌 24個入Celltreat
37,980税込41,778
1箱(24個)
30日以内出荷から32日以内出荷
インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
パーミアブル セルカルチャーインサート 12ウェル用 滅菌 24個入 Celltreatパーミアブル セルカルチャーインサート 12ウェル用 滅菌 24個入Celltreat
35,980税込39,578
1箱(24個)
30日以内出荷
インサートは複数のウェルプレートに収まるように設計されており、ウェルの中央に配置されて、メンブレンが側面に接触したり インサートと側壁の間でウィッキングしたりするのを防ぎます。、メンブレンはウェルの底の上に浮遊したままで共培養が可能です。、インサート内で1つの細胞培養株を増殖させ、ウェル内で別の細胞株を増殖させます。、薬物移送試験、細胞間相互作用研究及び生体内条件に適しています。、インサートにはプレートを取り外さなくても下部のコンパートメントに届くように、開口部が設けられています。、キャリアプレートは組織培養処理されており、細胞接着を促進します。、表面未処理の「マルチウェルプレート」は別売りです
組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き Celltreat組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付きCelltreat
54,980税込60,478
1箱(500枚)ほか
30日以内出荷
細胞培養処理プロセスは、細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。、医療用のバージンポリスチレンを使用しています。、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えています。、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと、安定性を高めるのスタッキングリングが含まれています。
Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入 CelltreatChamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入Celltreat
47,980税込52,778
1箱(12個)
30日以内出荷から32日以内出荷
25mm×75mmの標準的なスライドで細胞を培養し、顕微鏡で観察するのに適した方法です。、ガスケットを内蔵し、チャンバー間のコンタミネーションを防止。、不活性な疎水性のグリーンボーダーをスライドに印刷し、細胞培養エリアを定義します。、チャンバーホルダーは、組立・分解が容易なフリップロック式で、分離工具は不要です。、梱包用トレーは、インキュベーターのインキュベーションラックとして使用可能です。、均一な親水性表面は、安定した細胞接着に適しています。、スライドには数字によるラベルが貼られている、粘着剤は使用していません
PCR 8-ストリップチューブ 0.2mL 分離可能 フラットキャップ付 透明 1箱 120個入 CelltreatPCR 8-ストリップチューブ 0.2mL 分離可能 フラットキャップ付 透明 1箱 120個入Celltreat
61,980税込68,178
1箱(120個)
33日以内出荷
超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現 簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止 角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。 ストリップを カスタマイズするためにチューブを簡単に分離 できます。 個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。 信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。 コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ
仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mmアズワン品番68-1903-59
通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入 Celltreat通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入Celltreat
36,980税込40,678
1箱(50個)
30日以内出荷
通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。 外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。 -20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。 毒性のない医療用接着剤を使用しています。 ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:白●材質:表面/レーヨン、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃アズワン品番68-0320-78
蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入 Celltreat蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入Celltreat
63,980税込70,378
1箱(50個)
31日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。 ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。 プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
仕様●サイズ:幅127.60×奥行85.30×高さ14.30mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:ポリスチレン●形状:平底●底面の面積:0.1135cm2●TC処理済アズワン品番68-0320-71
ローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入 Celltreatローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入Celltreat
25,980税込28,578
1箱(24個)
33日以内出荷
ギザギザで握りやすいキャップです。
仕様●サイズ(W×D×H):53.00×53.00×25.40mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:HDPE●RNase/DNase Freeアズワン品番68-0311-66
すりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入 Celltreatすりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入Celltreat
15,980税込17,578
1箱(50個)
17日以内出荷
凸型すりこぎ棒ヘッドの表面はテクスチャード加工がされています。
仕様●サイズ:幅10.9×奥行10.9×高さ138.5m●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製アズワン品番67-4713-27
スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入 Celltreatスライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入Celltreat
38,980税込42,878
1箱(6個)
30日以内出荷
スライドトレイは、スライドを扱うための丈夫で耐久性のある方法です。 トレイの奥行きは、CELLTREATチャンバースライドに合うように設計されています。 トレイの側面には、内容物を書き込んだり、ラベルを貼ったりできる広いスペースがあります。 トレイは、スライドにアクセスしやすいように、凹みを設けています。 トレイデザインにより、積み重ねが可能で、積み重ねると、上のトレイが下のトレイに完全に支持されます トレイのスタッキングデザインにより、スライドを分離・保護することができます。
仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:白●ポリプロピレン製●RNase/Dnaseフリーアズワン品番67-3087-71
850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入 Celltreat850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入Celltreat
159,800税込175,780
1箱(40個)
31日以内出荷
229385がより多く入ったものです 仕様は229385と同一です。 握りやすい大型ローレットキャップ オープンシステム用ベントキャップ ベントキャップには0.22μmの疎水性膜を採用 医療グレードのバージンポリスチレンから製造 組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に適しています 読みやすい黒色印刷目盛り 滅菌済み真空バッグ1袋に20本包装、ダストバッグ2層付き
仕様●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●滅菌済み●容量:2000mLアズワン品番68-4109-24
500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入 Celltreat500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入Celltreat
52,980税込58,278
1箱(24個)
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。 正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。 PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。 PETGボトルには、目盛りが成形されています。 すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能 「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃
仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Freeアズワン品番68-0311-55
30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入 Celltreat30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入Celltreat
54,980税込60,478
1箱(10パック×5個)
31日以内出荷
移動させずに細胞を観察できます。 光学的に透明なホウ酸ガラスを使用し、底の厚さは15mmです。 凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。 細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。 30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。 30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。
仕様●サイズ:幅34.00×奥行34.00×高さ10.00mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:外側/ポリスチレン、内側/ガラス●形状:平底●底面の面積:1.77cm2●TC処理済●容量:1.4~3.7mLアズワン品番68-0320-72
30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入 Celltreat30×10mm ガラス底組織培養処理皿 15mmガラス 滅菌済み 50個入Celltreat
54,980税込60,478
1箱(50個)
33日以内出荷
凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。 細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。 30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。 30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。 ガラス底の厚さは#1.5
仕様●サイズ(W×D×H):148.50×148.50×25.5mm●Non-pyrogenic●色:クリア●材質:皿/ポリスチレン、底/ガラス●ワーキングボリューム:1.4-3.5mL●細胞増殖領域:1.77cm2●RNase/DNaseフリーアズワン品番68-0311-77
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat組織培養フラスコ(ベントキャップ)Celltreat
49,980税込54,978
1箱(25個)
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8119-94
組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入 Celltreat組織培養用キャップ プラグシール、12.5cm2と25mL 5個入Celltreat
3,398税込3,738
1箱(5個)
31日以内出荷
組織培養用フラスコの交換用キャップ
仕様●アイテム大きさ:幅22mm×奥行22mm×高さ14mmアズワン品番65-8120-08
セルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入 Celltreatセルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入Celltreat
29,799税込32,779
1箱(100個)
31日以内出荷
ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。ナローブレードは96ウェルプレートまたはマイクロ遠沈管に収まるように先細になっており、頑固なペレットを再懸濁するために使用できます。19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mmアズワン品番65-9346-26
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入 CelltreatCF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入Celltreat
135,899税込149,489
1箱(500個)
31日以内出荷
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するためにテクスチャ隆起しています。コントラストが効いた黒の目盛りは、大きくて見やすいです。黒色の目盛りを引き立たせるための背景となる、大きな白色のマーキングエリア。イージーグリップワークステーションラックと連動した自立式ベースにより、片手で簡単に開けることができます。
仕様●サイズ:幅/12.7mm、奥行/12.7mm、高さ/90.93mmアズワン品番65-9346-11
組織培養フラスコ(プラグシール) Celltreat組織培養フラスコ(プラグシール)Celltreat
51,980税込57,178
1箱(25個)
31日以内出荷
組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。セルスクレーパーへのアクセスも容易です。安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用厚く、耐久性のある壁面です。
仕様●アイテム大きさ:幅239mm×奥行137mm×高さ46mmアズワン品番65-8120-01
培養用品