絞り込み
ブランド
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(859)
  • Thermo Fisher Scientific(297)
  • Simport(263)
  • アズワン(246)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(184)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(148)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Porvair(122)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • ケニス(104)
  • GVS(91)
  • 三商(84)
  • Celltreat(76)
  • AXYGEN(67)
  • サンプラテック(66)
  • EVER GREEN(61)
材質
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオボックスNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
アズワン品番2-4026-01仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
19,980税込21,978
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
ウェル数8×12
アプリケーター Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)アプリケーターNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
3,098税込3,408
1個
43日以内出荷
仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル(凍結保存用チューブ)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
22,980税込25,278
1ケース(5本×15袋)ほか
翌々日出荷
内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
MicroWell ミニトレイ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)MicroWell ミニトレイNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
24,980税込27,478
1箱(10包×10個)
4日以内出荷
血清学試験に適したプレート大きな英数字表記でウェル認識が容易タンパク質の吸着が少ないサンプルと試薬を効率的に混合できる特殊表面処理Nunclon Delta処理
アズワン品番65-5640-63
細胞培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)細胞培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
21,980税込24,178
1箱(10個×28包)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。
材質PS(ポリスチレン)仕様γ線滅菌済表面処理NunclonTM Delta処理
ウェルキャップ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ウェルキャップNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
20,980税込23,078
1ケース(5個×10包)ほか
翌々日出荷
96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96穴)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
41,980税込46,178
1箱(5個×12包)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
249,800税込274,780
1箱(5パック×252本)
93日以内出荷
培養液などの少量保存用透明で高いガスバリア性クリンプタイプ本体のみモジュール梱包
仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20アズワン品番68-5629-38
Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 褐色角型培地ボトルPETG 322021シリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
64,980税込71,478
1箱(4箱×24本)ほか
93日以内出荷
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み褐色ボトル本体、キャップ付トレイ梱包
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型培地ボトルPETGシリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
24,980税込27,478
1箱(2箱×6本)ほか
5日以内出荷から93日以内出荷
ISO14644- Class 7の環境下で成型/梱包器壁が厚く堅牢、優れたガスバリア性細胞無毒性、パイロジェンフリー、ADCF(動物由来成分不使用)トレイはSBS(スチレンブタジエンスチレンロック共重合体)でトレイごとにシュリンク包装済み
材質本体/PETG製、キャップ/HDPE製
Nalgene セラムバイアルPETGシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアルPETGシリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
129,800税込142,780
1箱(4パック×153本)ほか
93日以内出荷
培養液などを少量保存に最適透明で高いガスバリア性トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)滅菌済
材質本体/PETG製キャップタイプ20-415
Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene セラムバイアル用スクリューキャップシリーズNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
279,800税込307,780
1箱(2000本)
93日以内出荷
Nalgeneセラムバイアル用ライナー付きスクリューキャップキャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/HDPE、ライナー/HDPE、LDPE、HDPEの積層キャップタイプ20-415
カバーグラスチェンバー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)カバーグラスチェンバーNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
23,980税込26,378
1個
93日以内出荷
共焦点イメージ解析に適しています。倒立顕微鏡観察に使用可能です。
材質チェンバー部/PS(ポリスチレン)、スライド部/ホウケイ酸ガラス
セルカルチャーインサート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)セルカルチャーインサートNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
17,980税込19,778
1個(4袋×6個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。
材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
オプティカルボトムプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オプティカルボトムプレートNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
1個
欠品中
プレートストレージラック Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)プレートストレージラックNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01
浮遊細胞用フラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)浮遊細胞用フラスコNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
トリプルフラスコ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)トリプルフラスコNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
仕様培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用容量(mL)200ネック形状ストレート
浮遊細胞用マルチディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)浮遊細胞用マルチディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
39,980税込43,978
1箱(1枚×75包)ほか
翌々日出荷から93日以内出荷
各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)イムノモジュールNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
58,319税込64,151
1個
翌々日出荷から93日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
イムノモジュール Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)イムノモジュールNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
ブリーザブルシーリングテープ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ブリーザブルシーリングテープNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
バイアルホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)バイアルホルダーNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様穴径(Φmm):12.3、収容数(本):25材質PC(ポリカーボネート)型番5030-0505サイズ(mm)197×102×22アズワン品番1-1481-01
クライオバイアル専用ホルダー Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)クライオバイアル専用ホルダーNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)96ディープウェルプレートNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
47,980税込52,778
1ケース(5個×10包)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
マイクロウェルプレート用 フタ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 フタNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
11,980税込13,178
1ケース(50包)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質PS(ポリスチレン)
マイクロウェルプレート用 オプション Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート用 オプションNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
18,980税込20,878
1ケース(200個)
7日以内出荷
アズワン品番2-5459-13仕様96ウェルプレ-ト用シ-リングテ-プ γ線滅菌済
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
27,980税込30,778
1ケース(50包)
翌々日出荷から6日以内出荷
ウェル数96
組織培養ペトリディッシュ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)組織培養ペトリディッシュNalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
1箱(4個×4包)
欠品中
優れた透明性で光学測定に適しています。 NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性を保証します。 無毒性・パイロジェンフリーです。 フタの内側に通気性を維持するためのベントが付いています(角型除く)。
材質PS(ポリスチレン)
マイクロウェルプレート 446612 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)マイクロウェルプレート 446612Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
37,980税込41,778
1箱(5個×12包)
6日以内出荷
黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。
仕様1ウェルあたりの使用容量/最大容量(μL):250/350材質PS(ポリスチレン)クリア表面処理マキシソープ底形状平底+カーブエッジサイズ(mm)86×128アズワン品番1-7366-15
培養用品