絞り込み
ブランド
  • WATSON
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(859)
  • Thermo Fisher Scientific(299)
  • Simport(265)
  • アズワン(248)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(148)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Porvair(122)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(113)
  • ケニス(103)
  • GVS(91)
  • 三商(84)
  • Celltreat(76)
  • AXYGEN(67)
  • サンプラテック(66)
  • EVER GREEN(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーマイクロチューブ 131シリーズ WATSONハイパーマイクロチューブ 131シリーズWATSON
5,198税込5,718
1袋(1000本)
当日出荷
ロック機構。コンタミ防止シールド。
0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ WATSON0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズWATSON
12,980税込14,278特価
1箱(120ストリップ)
当日出荷から12日以内出荷
壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
2.0ml ハイパーマイクロチューブ 132-620シリーズ WATSON2.0ml ハイパーマイクロチューブ 132-620シリーズWATSON
5,898税込6,488
1袋(1000本)
当日出荷
ロック機構。コンタミ防止シールド。
5mL メガチューブ WATSON5mL メガチューブWATSON
5,798税込6,378
1袋(250本)
当日出荷
オートクレーブ可能。0.5ml刻みの目盛。
アズワン品番62-0889-32
セルカウンタープレート4セルビルケルチュルク WATSONセルカウンタープレート4セルビルケルチュルクWATSON
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプビルケルチュルク容量(μL)6アズワン品番2-6998-22
セルカウンタープレート4セルトーマ WATSONセルカウンタープレート4セルトーマWATSON(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10枚)
欠品中
汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネートタイプトーマ容量(μL)6アズワン品番2-6998-23
スクリューキャップチューブ(ループ) WATSONスクリューキャップチューブ(ループ)WATSON
16,900税込18,590
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
種別プレッシャーアズワン品番62-0891-53
0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズ WATSON0.2ml PCRチューブ キャップ 137シリーズWATSON(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(1000本)
当日出荷から6日以内出荷
壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。オートクレーブ可能。
遮光マイクロチューブ 131-915シリーズ WATSON遮光マイクロチューブ 131-915シリーズWATSON
7,398税込8,138
1袋(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
紫外線を通さないので光に弱いサンプルの実験、保存に便利です。平底。オートクレーブ可能。
ハイシールチューブ 131シリーズ WATSONハイシールチューブ 131シリーズWATSON
4,698税込5,168
1袋(1000本)
当日出荷
オートクレーブ可能
クライオチューブ WATSONクライオチューブWATSON
22,980税込25,278
1袋(500本)
4日以内出荷
本体とキャップにツメを設けており、シール性が高く、漏れを防ぎます。 ケーンでの使用もできます。 フタ天面がフラットなので、書き込みが可能です。
材質本体/PP、キャップ/PE形状自立型滅菌入数20本×25袋
96ウェル PCRプレート WATSON96ウェル PCRプレートWATSON
12,980税込14,278
1箱(2袋×10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ可能
ループスクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 滅菌 1392シリーズ WATSONループスクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 滅菌 1392シリーズWATSON
25,980税込28,578
1箱(25袋×20本)
5日以内出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
キャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用 WATSONキャップロック 1.5/2.0mLマイクロチューブ用WATSON
4,698税込5,168
1袋(100個)
翌々日出荷
ワトソンマイクロチューブに最適設計。オートクレーブ可能。
アズワン品番62-0889-43
96ウェルマイクロプレート WATSON96ウェルマイクロプレートWATSON
16,980税込18,678
1箱(100枚)
4日以内出荷
光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
0.1ml 96ウェル PCRプレート ノンスカート WATSON0.1ml 96ウェル PCRプレート ノンスカートWATSON
6,698税込7,368
1セット
3日以内出荷
好きな大きさにカット可能半分にカットして48ウェルプレートとしても使えます適度な大きさのリムにより、密着度の高いシーリングが可能です各ウェル壁面が肉薄で均一に成形された美しい透明ウェル
仕様ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー サンプル名のメモに便利アズワン品番63-4217-01
スクリューキャップオープナー WATSONスクリューキャップオープナーWATSON
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
固く閉まったキャップを軽いタッチで、直接手で触れることなく開けることができます。
材質PC高さ(mm)42.5内径(Φmm)13.6滅菌オートクレーブ可
クライオチューブ 自立型 アウターキャップ WATSONクライオチューブ 自立型 アウターキャップWATSON
22,980税込25,278
1箱(20本×25袋)
10日以内出荷
滅菌
ハイパーμチューブ 滅菌 2.0mL WATSONハイパーμチューブ 滅菌 2.0mLWATSON
6,690税込7,359特価
1箱(10本×50袋)
当日出荷から10日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)2.0滅菌未滅菌キャップ種類やや固い形状-材質ヴァージンポリプロピレン遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)目盛500/1000/1500/2000μLオートクレーブの可否可能
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
18,980税込20,878
1箱(100枚)
翌々日出荷
アルミニウムラミネート粘着フィルムで耐熱性と気密性に優れています。遮光できるので光に弱いサンプルの保存にも適しています
種別AL アルミ製粘着シールアズワン品番62-0891-50
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
7,598税込8,358
1箱(100枚)
翌々日出荷
PET樹脂製なので光学的透明性に優れています
種別T PET製粘着シールアズワン品番62-0891-49
プレートシール WATSONプレートシールWATSON
7,598税込8,358
1箱(100枚)
翌々日出荷
ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
種別P PP製粘着シールアズワン品番62-0891-48
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ WATSONタイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズWATSON
29,980税込32,978
1箱(100枚)
8日以内出荷
遮光性と密閉性の高いアルミニウムラミネートタイプ
種別タイタースティックHCフィルム アルミタイプ プレートサイズアズワン品番62-0891-45
丸底テストチューブ PP WATSON丸底テストチューブ PPWATSON
9,998税込10,998
1箱(2袋×500本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
ポリプロピレン製
スクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズ WATSONスクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズWATSON
18,980税込20,878
1箱(500本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
タンパク低吸着チューブ PKシリーズ WATSONタンパク低吸着チューブ PKシリーズWATSON
9,998税込10,998
1箱(500本)
翌々日出荷
独自ブレンドの原料により溶出トラブルを回避
マイクロチューブ 1000本入 131シリーズ WATSONマイクロチューブ 1000本入 131シリーズWATSON
5,598税込6,158
1箱(1000本)
翌々日出荷
オートクレーブ可能
96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底 WATSON96ウェルプレート 2.3ml 角穴 V底WATSON
19,980税込21,978
1箱(4袋×8枚)
8日以内出荷
-80℃の低温にも使用できます。サンプルの長期保存等に最適です。
仕様ウェルサイズ(mm):Φ8.1×42アズワン品番62-0891-23
1.5mL ハイパーマイクロチューブ 丸底 滅菌 131シリーズ WATSON1.5mL ハイパーマイクロチューブ 丸底 滅菌 131シリーズWATSON
8,898税込9,788
1箱(50袋×10本)
当日出荷
ロック機構コンタミ防止シールド
仕様材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番64-8002-54
96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌 WATSON96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌WATSON
32,980税込36,278
1箱(20袋×5枚)
3日以内出荷
光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
仕様入数:5枚×20袋入アズワン品番63-4217-08
96ウェル平底プレート380ul 1箱 10枚×10袋入 WATSON96ウェル平底プレート380ul 1箱 10枚×10袋入WATSON
16,980税込18,678
1箱(10袋×10枚)
3日以内出荷
光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。
仕様入数:10枚×10袋入アズワン品番63-4217-07
12ウェル平底プレート7ml フタ付 個別滅菌 WATSON12ウェル平底プレート7ml フタ付 個別滅菌WATSON
20,980税込23,078
1袋(50枚)
3日以内出荷
溶液を満たせる外堀構造。すべて滅菌済みです。
アズワン品番63-4217-03
マイクロチューブ 平底 1.5mL 1000入 WATSONマイクロチューブ 平底 1.5mL 1000入WATSON
5,398税込5,938
1箱
5日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー
容量(mL)1.5滅菌未滅菌キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSONマイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mLWATSON
9,398税込10,338
1箱(10本×50袋)
当日出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類やや固い材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状丸底目盛200/1000μL
μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL WATSONμチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mLWATSON
8,198税込9,018
1箱(10本×50袋)
5日以内出荷
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい材質ヴァージンポリプロピレンオートクレーブの可否可能遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)形状平底目盛200/1000μL
0.2mL 96ウェル PCRプレート ハーフスカート 10枚入 WATSON0.2mL 96ウェル PCRプレート ハーフスカート 10枚入WATSON
6,498税込7,148
1枚(10枚)
5日以内出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8770-39
Oリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本 WATSONOリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本WATSON
20,980税込23,078
1箱(25袋×20本)
3日以内出荷
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可
仕様本体全長:45.2mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-64
Oリングレス スクリューキャップチューブ 1.5mL 500本 WATSONOリングレス スクリューキャップチューブ 1.5mL 500本WATSON
20,980税込23,078
1箱(25袋×20本)
3日以内出荷
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可
仕様本体全長:44.9mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-21
Oリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本 WATSONOリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本WATSON
20,980税込23,078
1箱(25袋×20本)
3日以内出荷
ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可
仕様本体全長:45.0mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-50
培養用品